Profiter du logiciel de chevillage

Retrouvez les coordonnées des

Prescripteurs Profix

ainsi que l'ensemble des PROXI Shop situés dans votre département.

Besoin de notes de calculs ?

Problème dimensionnement d'un assemblage ?

Un support technique avec des conseils personnalisés est à votre disposition.

hotline

PROFIX® DESIGN

Le seul logiciel de chevillage qui allie performance, sécurité, rapidité et facilité

Le nouveau Würth Profix® Design est le premier logiciel de chevillage à allier une telle facilité et rapidité d’utilisation, avec la possibilité de dimensionner les assemblages les plus complexes avec un niveau de sécurité inégalé.

En concevant Profix® Design, nos ingénieurs se sont concentrés sur l’expression « keep it simple», en y associant une ergonomie simple, pour éviter de soulever des questions inutiles. Pour autant, le concepteur n'est pas bridé et peut respecter les contraintes spécifiques de chaque chantier.

Certaines applications étant plus complexes, le nouveau logiciel Würth Profix® Design repousse les limites

Définition du béton personnalisable :

  • Les caractéristiques du béton peuvent être affinées manuellement : anciennes classifications ou bétons particuliers

Géométrie de platine sans limite :

  • L’outil de conception de platines quelconques permet de définir n’importe quelle géométrie de platine et d’implantation de cheville, facilement et sans limites
  • Le calcul de l’épaisseur des platines par éléments finis, tient compte de la rigidité apporté par le profilé métallique, et des concentrations de contrainte.
  • Le calcul des platines en porte-à-faux : seul logiciel de chevillage pouvoir justifier ce type de montage

Gestion/création des combinaisons de charge

  • Calcul avec un nombre illimité de combinaisons de charges
  • Création automatique des combinaisons de charge à partir des charges caractéristiques conformément à la NF-EN1990

Le nouveau Würth Profix® Design vous permet de dimensionner les cas simples en moins d‘1 min 30 en vous orientant directement vers la solution la plus optimale.

  • Affichage en direct des taux de charge pour permettre une optimisation rapide.
  • Choix automatique de la fixation optimisée : gain de temps
  • Grand choix géométrie de platine et d’implantions de cheville prédéfinies
  • Calcul de toutes les combinaisons de charge en une seule note de calcul

Un assemblage doit être vérifié dans tous les cas de chargement : statique, exploitation, feu et sismique. Bien souvent, certains cas sont négligés du fait de la faiblesse des efforts.

Or, dans certaines configurations comme l’incendie et les sollicitations sismiques, la résistance des fixations chute elle aussi, cela peut être extrêmement problématique.

Le Logiciel Würth Profix® Design vous permet de vérifier l’intégrité des données en une seule fois. Soit en saisissant les différentes combinaisons de charges issues d’un logiciel de structure, soit en saisissant directement les charges caractéristiques et en laissant le logiciel faire les combinaisons pour vous.

  • Calcul à partir de plusieurs combinaisons de charge
  • Réalise les combinaisons de charge à partir des charges caractéristiques
  • Calcul de l’épaisseur de la platine par éléments finis : tient compte des concentrations de contrainte
  • Note de calcul avec références de calcul pas à pas

 


Profix®, la solution pour vos fixations techniques et vos assemblages.

Notes de calcul pour chevillage métallique, chimique, scellement fer à béton ou tout autre système de chevillage.