Scellement chimique WIT Nordic

Le système WIT-NORDIC est une résine bi-composant vinylester haute performance spécialement adaptée à une utilisation par temps très froid. (-20°C à +10°C). Il est adapté au scellement de tiges filetées dans le béton fissuré et non fissuré et dans les maçonneries.

1- Homologation

Homologation

Pour vous offrir le maximum de sécurité et garantir les performances même dans les conditions les plus froides, le scellement chimique WIT-NORDIC est évalué par :

  • ETA-12/0164 : Scellement de tige filetée structurelle unitaire en béton fissuré et non fissuré (M8 à M30) en acier zingué et en inox A4 et inox HCR
  • ETA-16/0757: Scellement de tige et de douille filetées dans la maçonnerie

  Cliquez ici pour la documentation technique, les homologations et autres instructions de montage

2- Solutions aux contraintes chantier

vm-250

Chantier en conditions hivernales avec:

  • Stockage et utilisation jusqu'à -20°C y compris la cartouche

Profondeur d’ancrage variable en fonction de la charge et des dimensions du béton:

  • Le scellement WIT-NORDIC permet d’adapter la profondeur d’ancrage aux contraintes du chantier entre 4ø et 20ø. Il s’utilise avec de la tige filetée prédécoupée ou au mètre.

Polyvalence:

  • homologation mixte béton et maçonnerie
  • Agréé pour la pose dans un perçage inondé
  • Existe en version zinguée, inox A4 pour les environnements extérieurs et marins et en inox HCR (1.4529) pour les environnements plus agressifs (piscine intérieure, usine de désulfurisation, tunnel routier…)

3- Facile à mettre en œuvre

vm-250
  • Le scellement se fait sans odeur désagréable car le WIT-NORDIC ne contient pas de styrène
  • Non corrosif

 

LES APPLICATIONS

• ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré du M8 au M30 pour une garantie des performances

Forte adhérence et possibilité de scellement à 20ø pour reprendre des charges très élevées

• Homologué en béton humide et perçage en trou rempli d’eau

• Pose dans un béton gelé jusqu’à -10°C

• Diamètres disponibles jusqu’au M30 pour plus de résistance

• Classification sismique C1 avec les tiges M8 - M30 standards pour les fixations en zone sismique.

• Existe en version zinguée, inox A4 pour les environnements extérieurs et marins et en inox HCR (1.4529) pour les environnements plus agressifs (piscine intérieure, usine de désulfurisation, …)

• Outils d’injection adaptés à votre activité:

 > Pistolet Handymax : pistolet manuel démultiplié

 > Pistolet électrique avec fonction mémoire : permet une pose sans contrainte avec un dosage de la résine

 > Pistolet pneumatique : permet une pose en continue

 > Tous les accessoires pour faciliter l’injection: rallonges, embout,…

• Cartouche rigide pour éviter le risque d’éclatement et le gaspillage. Pas d’effet « tube de dentifrice »

 

En savoir plus sur les structures acier

 

ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré pour une garantie des performances

• Homologué avec les tige inox A4 pour la pose de garde-corps en extérieur

• Homologué en béton humide et perçage en trou rempli d’eau

Prise rapide

 

En savoir plus sur les fixations de garde-corps