système chimique multicônes wit-viz

Le système W-VIZ associe les avantages des ancrages chimiques et ceux des chevilles à expansion, l’union de ces 2 technologies lui confère des performances hors du commun, et supérieures au goujon haute performance W-FAZ, même dans des conditions très difficiles.

1- Performances

w-viz

La tige multicône W-VIZ alliée à la résine WIT–VM100 franchie toute les barrières classiques de la fixation :

Qualité du support : La tige W-VIZ s’ancre indifféremment dans du béton fissuré ou non fissuré, ainsi que dans des supports réduits : jusqu’à 80mm d’épaisseur, 40 mm du bord et 40 mm d’entraxe cheville.

Applications exigeantes :

  > Fixation sous ATE option 1 pour béton fissuré et non fissuré du M8 au M24

  > Qualification sismique C1-C2 pour les diamètres M10 à M24

  > Températures de service élévée (Tcourt° :120°C)

  > Pas besoin de nettoyer avec les forets aspirants Würth

  > Perçage couronne diamant

  > Existe en version douille femelle pour une finition esthétique (tête hexagonale, tête fraisée, …)

  > Bon comportement aux charges dynamiques grâce aux tiges W-VIZ-Dyn

Dimensionnement sismique : Le système W-VIZ répond aux exigences sismiques pour les ancrages structurels C2, conformément au TR 045 . La pose traversante autorisée par l’ ATE 08/0095 assure le remplissage automatique du jeu platine/cheville et permet un dimensionnement optimal au cisaillement. Ces caractéristiques allient performance et facilité de mise en œuvre.

2- Solutions aux contraintes chantier

w-viz

Résistance à la corrosion : La tige W-VIZ s’adapte à toutes les types de milieu, elle existe en version électrozinguée 5µm, inox A4 et inox HRC (Haute Résistance à la Corrosion).

Résistance à la température : Avec sa très large plage de températures de service (Tmini : -40°C ; Tcourt :120°C / T long : 70°C) le système W-VIZ peut répondre aux applications les plus extrêmes.

• Profondeur d’ancrage : Plusieurs profondeurs d’implantation pour s’adapter aux contraintes géométriques et de charges

• Existe en version femelle taraudée W-VIZ-IG pour pouvoir adapter la vis à toutes les applications

3- Mise en oeuvre

w-viz

• Température de pose dans un béton jusqu’à -5°C

• Pose homologuée dans perçages inondés

• Pose homologuée dans perçage à la couronne diamant.

Pose à travers la platine homologuée : facilité de montage pour les platines avec plusieurs chevilles et le comportement sismique

Tiges prédécoupées aux dimensions exactes de votre application, gage de sécurité et de rapidité de pose.

4- Homologations

w-viz

Pour vous offrir le maximum de sécurité et garantir les performances et le respect de l’environnement dans ses différentes applications, le système WIT-VM100 combiné aux tiges W-VIZ est évalué par :

• ETA-04/0095 : Scellement de tige filetée W-VIZ structurelle unitaire en béton fissuré et non fissuré (M8 à M24) en acier électrozingué et en inox A4 et inox HCR

• ETA-04/0095 : classification sismique C1et C2 (M10 au M24) pour scellement acier zingué, inox A4 et inox HCR

• ETA-04/0095 : pose sans nettoyage après perçage avec les forets aspirants Würth

• ETA-04/0095 : Pour le perçage à la couronne diamantée

MPA 3714/0105 : Scellement de tige filetée W-VIZ (M8-M24) en situation d’incendie R30-R120

 

LES APPLICATIONS

chevillage
STRUCTURES MÉTALLIQUES

Fixation de structure métallique

 

Découvrez la suite ici

• ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré du M8 au M24 pour une garantie des performances

• Classification sismique C1 et C2 avec les tiges W-VIZ M10 à M24 pour les fixations structurelles en zone sismique.

• Pose traversante assurant le remplissage automatique du jeu entre la platine et la tige pour un meilleur comportement sismique et dynamique

• Homologué pour pose en béton humide et trou rempli d’eau

• Pose dans un béton gelé jusqu’à -5°C

• Existe en version zinguée, inox A4 pour les environnements extérieurs et marins et en inox HCR (1.4529) pour les environnements plus agressifs (piscine intérieure, usine de désulfurisation, tunnel routier…)

• Outils d’injection adaptés à votre activité:

 > Pistolet Handymax : pistolet manuel démultiplié

 > Pistolet électrique avec fonction mémoire : permet une pose sans contrainte avec un dosage de la résine

 > Pistolet pneumatique : permet une pose en continue

 > Tous les accessoires pour faciliter l’injection: rallonges, embout,…

• Cartouche rigide pour éviter le risque d’éclatement et le gaspillage. Pas d’effet « tube de dentifrice »

 

 

Platines
Racks de stockage
Poutres
w-viz
visuel_wfaz_2_garde_corps
FIXATION DE GARDE-CORPS

Fixation de garde-corps

 

Découvrez la suite ici

ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré obligatoire pour les fixations avec risque pour la vie humaine

• Excellent comporte dans les faibles volumes de béton (nez de dalle, dalle fine ; acrotère, limon d’escalier…)

• Homologué en béton humide et perçage en trou rempli d’eau

• Disponible en version douille taraudée utilisable avec n’importe quelle forme de tête de vis pour une finition sur mesure

 

 

Garde-corps
Garde-corps
garde-corps
garde-corps
fixation_machine_1
FIXATION DE MACHINE

Fixation de machine

 

Découvrez la suite ici

ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré obligatoire pour les fixations de sécurité

Excellent comportement aux charges dynamique grâce à l’adhérence de la résine et l’expansion des cônes.

Tige spécifique W-VIZ Dynamique avec système écrou-rondelle renforcé et écrou-frein

• Pas de jeu entre la platine et tige

Fixation de machine w-viz
Fixation de machine w-viz
Fixation de machine w-viz
Fixation de machine w-viz