Vis de serrage ASSY Plus TF FP pour la construction bois
Découvrez la vis : ASSY PLUS TF tête fraisoirs à facette et pointe auto perceuse
Matière
- Revêtement en PTFE facilitant la pénétration de la vis
- Acier zingué (A2K)
Empreinte AW
(combine les avantages des empreintes PZ + Torx)
- Optimisation du couple de serrage
- Rejet de l’embout proche de 0
- Excellent maintient
- Centrage facilité
Tête fraisoir à facettes
- Assure une excellente pénétration de la vis dans les matériaux
- Permet une finition propre et sans éclats
Filetage asymétrique
- Temps de vissage et de pénétration de la vis réduits
- Résistance plus élevée à la force de la traction
Pointe auto perçeuse
- Pas d’éclatement ni de fendage du bois lors du vissage même à faible distance du bord
- Se visse facilement dans divers matériaux
- Évite les opérations de pré-perçage
FIXATION PROPRE SANS PRE PERÇAGE
- La vis ASSY PLUS évite les opérations de pré perçage et assure ainsi un gain notable dans la réalisation de vos chantiers.
- Elle se visse très facilement autant dans les bois tendres types résineux que les bois durs types feuillus, médium, multiplis…
- Les applications sont multiples suivant les dimensions de la vis, de la fixation de bois pour fermettes, vérandas, charpentes en passant par la fixation d’ossatures bois.
FINITION ESTHETIQUE
La tête fraisoirs à facettes peut être vissée pour un vissage à fleur ou peut très bien se noyer dans le bois. Les fraisoirs à facettes assurent quant à eux une finition propre sans éclats.
La vis ASSY PLUS évite à la fois
- Le fendage du bois lors de fixations proches du bord empêche
- Le vissage en biais lors de l’enfoncement des vis de grandes longueurs notamment lors d’utilisations dans la construction bois.
COMPARATIF AVEC LES AUTRES SOLUTIONS DE FIXATION
D’après l’EN 1995-1-1 §8.3.2 (5), l’espacement entre l’axe de la vis et la bordure doit être de 5x le diamètre de la vis.
Mais grâce à sa pointe auto perceuse et selon l’ATE 11/0190 §A.1.4.1, notre vis ASSY PLUS bénéficie d’une formule de calcul qui considère que le bois est pré percé.
De ce fait, l’espacement entre l’axe de la vis et la bordure est donc réduit de 5x à 3x le diamètre de la vis.
CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE
Pour une vis classique sans pointe auto perceuse de Ø6 mm, le vissage doit donc se faire à 5 x 6 mm, soit 30 mm du bord.
Pour une vis ASSY PLUS Ø6 mm, le vissage ne doit plus se faire qu’à 3 x 6 mm, soit 18 mm du bord comme sur l’échantillon de bois ci-dessous.
Nos solutions associées