Module Profix Garde-Corps

 

Suite Profix : Module Profix Garde-Corps

Le module Garde-corps de la Suite Profix® vous permet gratuitement de calculer, justifier et optimiser la fixation de vos garde-corps à travers 12 types de poses différents (escalier, relevé, à l'anglaise, ...) et les normes en vigueurs :

Keep it simple

  • Il suffit de sélectionner un type de pose parmi les 12 proposés :

Une fois la type de pose choisi on renseigne la platine, les dimensions du garde-corps et la catégorie de bâtiment et Profix Garde-corps s’occupe du reste.

Vous pouvez gérer la hauteur de la zone de stationnement normal en tenant compte de l'épaisseur de revêtement (terrasse sur plots, caillebottis, carrelage...).

 

  • Vous pouvez également gérer les formes de platine en Z :

Ce module est le seul à intégrer une bibliothèque de sabots de gamistes (Technal, Bugal, Horizal...).

En complément de règles propre aux garde-corps, ce module vous permet de dimensionner facilement au vent conformément à l'EN 1991-1-4

Keep it safe

  • Respect des normes relatives à la conception des gardes corps : NF P06-001 et NF P01-013, NF EN 1991-1-1/A
  • Respect des actions climatiques : NF EN 1991
  • Conformité ETAG 001 annexe C, normes européennes du chevillage
  • Rendu de tous les documents justifiant la préconisation du type et du nombre de chevilles

 

 

Nos solutions associées