Logiciel Chevillage Profix Design
Le seul logiciel de chevillage qui allie performance, sécurité, rapidité et facilité.
Le nouveau Würth Profix® Design est le premier logiciel de chevillage à allier une telle facilité et rapidité d’utilisation, avec la possibilité de dimensionner les assemblages les plus complexes avec un niveau de sécurité inégalé sur béton et maçonnerie et gratuitement.

Keep it simple
En concevant Profix® Design, nos ingénieurs se sont concentrés sur l’expression « keep it simple», en y associant une ergonomie simple, pour éviter de soulever des questions inutiles. Pour autant, le concepteur n'est pas bridé et peut respecter les contraintes spécifiques de chaque chantier.
Choix aisé des maçonneries les plus courantes :
Vous pouvez voir toutes les fonctionnalités dans les différents tuto vidéo :

Keep it performant
Certaines applications étant plus complexes, le nouveau logiciel Würth Profix® Design repousse les limites :
Définition du béton personnalisable :
Les caractéristiques du béton peuvent être affinées manuellement : anciennes classifications ou bétons particuliers

Keep it fast
Le nouveau Würth Profix® Design vous permet de dimensionner les cas simples en moins d‘1 min 30s en vous orientant directement vers la solution la plus optimale.
• Affichage en direct des taux de charge pour permettre une optimisation rapide.
• Choix automatique de la fixation optimisée : gain de temps
• Grand choix géométrie de platine et d’implantions de cheville prédéfinies
• Calcul de toutes les combinaisons de charge en une seule note de calcul

Keep it safe
Un assemblage doit être vérifié dans tous les cas de chargement : statique, exploitation, feu et sismique. Bien souvent, certains cas sont négligés du fait de la faiblesse des efforts.
Or, dans certaines configurations comme en situations d’incendie et sismiques, la résistance des fixations chute elle aussi, cela peut être extrêmement problématique.
Le Logiciel Würth Profix® Design vous permet de vérifier l’intégrité des données en une seule fois. Soit en saisissant les différentes combinaisons de charges issues d’un logiciel de structure, soit en saisissant directement les charges caractéristiques et en laissant le logiciel faire les combinaisons pour vous.
- Calcul à partir de plusieurs combinaisons de charge
- Réalise les combinaisons de charge à partir des charges caractéristiques
- Calcul de l’épaisseur de la platine par éléments finis : tient compte des concentrations de contrainte
- Note de calcul avec références de calcul pas à pas
Nos solutions associées