NF EN 1992-4: NOUVELLE RÉGLEMENTATION POUR LA CONCEPTION DES ANCRAGES DANS LE BÉTON

slider amotherm
NOUVEL NF EN 1992-4

Le nouvel Eurocode "ancrages béton" publié depuis le 31 mars 2019

NOUVEL NF EN 1992-4

Le nouvel Eurocode "ancrages béton" publié depuis le 31 mars 2019

Fin mars 2019, la norme NF EN 1992-4 " Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 4 : conception et calcul des éléments de fixation pour béton" a été publiée. Avec cette norme, le dimensionnement des éléments de fixation dans le béton est maintenant normatif. La norme NF EN 1992-4 traite des fixations mécaniques et chimiques, mais également les boulons à tête et les rails d'ancrage. Elle s’inscrit directement dans le code de dimensionnement des structures béton l’Eurocodes 2

QUE COUVRE LA NF EN 1992-4 (EC2-4) ?

changement ETAG eurocode

Le contenu de la nouvelle norme NF EN 1992-4 s’inscrit dans la continuité de l’ancien code, l’ETAG 001, annexe C, et de ses 3 amendements, mais elle devient un Eurocodes et donc normatif. Il s’applique aux applications de sécurité c’est-à-dire dont la rupture de la fixation peut :

  • Entraîner l’effondrement partiel ou total d’une structure
  • Mettre en danger des vies humaines
  • De conduire à des pertes économiques importantes

Ainsi pour ces applications l’EC2-4 est :

  • Obligatoire pour les marchés publics dans l’Union Européenne
  • Fortement recommandé pour les marchés privés dans l’Union Européenne
  • Fortement reconnu par les différents acteurs des marché publics et privés

Concernant le chevillage il remplace ll'ETAG 001, Annexe C et les Technical report de l'EOTA qui s'y rapportent

QU'EST-CE QUI CHANGE AVEC LA NF EN 1992-4 (EC2-4) ?

Afin de s’inscrire dans la logique globale de performance, sécurité et durabilité de l’EC2, certains changements sont apparus ;

Les principaux changements sont :

  • Les classes de résistance du béton couvertes
  • Les configurations d’ancrages
  • L’ajout de d’armature supplémentaire pour renforcer l’ancrage
  • La mesure de la résistance du béton
  • L’évolution des modes de rupture
  • Scellement chimique soumis à une traction longue
  • Orientation charge / bord béton

LES POINTS POSITIFS PRINCIPAUX :

eprouvette beton

Nouvelles classes de béton couvertes :

La plage de qualités de béton couverte par l’EC2-4 est plus large et permet ainsi le dimensionnement pour les bétons légers et très dure

ETAG 001 §1.2 EC2-4 §1.5
De C20/25 à C50/60 De C12/15 à C90/105

 

Compression sur cône béton :

La prise en compte de la compression du béton sous la platine améliore la résistance à la rupture cône béton pour les petites platines soumises à un moment de basculement important.

ETAG 001 EC2-4 §7.2.1.4 (7)
La compression sur le cône négligée Sous les conditions décrites dans ce paragraphe
ψM;N = z / (1.5hef) ≥1
fendage

 

Amélioration du comportement au fendage :

Les distances aux bords et l’épaisseur de béton requises pour éviter la vérification au fendage ont été divisées par 1.2 et respectivement 2.

ETAG 001 (5.2d) EC2-4 §7.2.1.7
Pas de vérification du fendage si :
  • Dans toutes les directions c ≥ 1,2 Ccr,sp
  • h ≥ 2hef pour la cheville mécanique
  • h ≥ 2hmin pour la cheville chimique

ou

  • Présence du renforcement dans le béton fissure qui limite la largeur du fissure (w < 0,3 mm)

Pas de vérification du fendage si :
  • Dans toutes les directions c ≥ 1,0 Ccr,sp pour une cheville isolée
  • c ≥ 1,2Ccr,sp pour un groupe de chevilles
  • h ≥ hmin

ou

  • Présence du renforcement dans le béton fissure qui limite la largeur du fissure (w < 0,3 mm)

 

LES POINTS D'ATTENTION PRINCIPAUX :

Eprouvette béton cubique

Résistance à la compression du béton :

Malgré l’amortissement due à la modification de certains coefficients (par ex : k1) la réduction de résistance à la rupture cône béton peut atteindre 5.5% en C35/45

ETAG 001 § 5.2.2.4 EC2-4 §7.2.1.4
Résistance caractéristique à la compression du béton cubique : fck,cube Résistance caractéristique à la compression du béton cylindrique : fck
Scellement chimique tendu

 

Rupture par extraction-glissement pour le scellement chimique :

Un coefficient ψsus a été ajouté au calcul de résistance à l’extraction-glissement. Ce coefficient prend en compte un hypothétique fluage de la résine causé par les charges permanentes sur une durée de vie de 50 ans ou une température du béton de 43 °C du béton pendant au moins 10 ans. En attendant le résultat des essais en cours, il peut faire perdre jusqu’à 40% de résistance pour les charges permanentes.

TR 029 §5.2.2.3 (5.2a) EC2-4 §7.1.2. (7.14)
N°Rk,p = π . d . hef . ζRk N°Rk, p= ψsus . π . d . hef . ζ Rk

 

COMMENT CALCULER AVEC L'EC2-4 ET PROFIX DESIGN :

Slider profix EN1992-4 suite Profix Chevillage

Depuis le 16 mai 2019, le logiciel de calcul Würth Profix Design a été vérifié et validé par un laboratoire externe indépendant, pour le dimensionnement d’applications de fixation conformément à la nouvelle partie 4 de l’Eurocode 2

En attendant l’annexe nationnale de l’Eurocode 2 Partie 4, il faut dès aujourd’hui prendre en compte les modifications normatives de celui-ci en lieu et place des règles existantes pour les fixations métalliques et chimiques. Les changements principaux se situent au niveau de la résistance à la compression prise sur des formes en béton cylindriques et non plus cubiques. La NF EN 1992-4 :2018 introduit également deux nouveaux coefficients (plus de détail prochainement).

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes fiers de vous annoncer que la version 8.2.9.0 de logiciel Profix Design est tout à fait fonctionnelle et en parfaite adéquation avec les modifications apportées par cette nouvelle réglementation.

validation EN 1992-4 Profix organisme vérificateur

De plus, nous avons confié une mission de vérification de notre logiciel à un laboratoire externe : la société IEA. C’est un des bureaux d’ingénierie les plus reconnus en Allemagne, basé à Stuttgart. Précisons qu’elle agit aussi en tant qu’organisme de surveillance, de certification ou encore comme une agence de contrôle accréditée. L’un des membres fondateurs de la société IEA n’est autre que le Professeur Eligehausen, une référence internationale dans le domaine de l’expertise en matière de techniques de fixation.

 

Depuis le 16 mai 2019, nous avons le plaisir de vous annoncer que le dimensionnement réalisé avec le logiciel Würth Profix Design a été déclaré conforme à l’application de l’Eurocode 2 Partie 4.

 

Vous retrouverez toutes les infortmations ainsi que le lien de téléchargement la version complète et gratuite de notre Suite Logicielle Profix ici:

En savoir plus

Télécharger les Logiciels Profix

 

Les services associés: