La gamme de rail profil 41 est la plus importante de notre gamme de profils. Elle permet de réaliser tous vos supports simples ou complexes pour le transport de fluides, de ventilation, de câbles.
La gamme profil 41 s’articule autour de :
- 8 hauteurs : 22 ; 41 ; 44 ; 62 ; 82 ; 86 ; 124 et 128mm
- 4 épaisseurs : 1.8, 2, 2.5 et 3mm
- 3 matières : Acier Zingué S280GD ; S235JR, Inox A4 1,4571
- 2 revêtements : Sendzimir et Galvanisation à chaud
- Rail double : 41/44 ; 41/82 ; 41/86 ; 41/124 ; 41/128
- 4 longueurs : 2; 3; 4 et 6 mètres
Cela permet une modularité totale en terme de charge et résistance à la corrosion ainsi qu’une très importante possibilité d’optimisation.
Retrouvez l’ensemble des propositions de montage| Acier Zingué Sendzimir | Galvanisé à chaud | Inox A4 | |||||||||
| Rail 41/22 | Rail 41/41 | Rail 41/44 | Rail 41/62 | Rail 41/82 | Rail 41/86 | Rail 41/128 | Rail 41/41 | Rail 41/62 | Rail 41/41 | Rail 41/62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Résistance | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir | Voir |
| 1.8 mm | |||||||||||
| 1.8 mm | 3m | 2m et 3m | |||||||||
| 2 mm | |||||||||||
| 2 mm | 3m et 6m | ||||||||||
| 2.5 mm | |||||||||||
| 2.5 mm | 2m et 3m | 2m et 3m | 3m | 6m | 3m | 3m | 2m et 6m | ||||
| 3 mm | |||||||||||
| 3 mm | 3m | 6m | 6m | ||||||||
Retrouver ci-après les tableaux de résistance des rails et consoles :
Résistance des rails 41
| Épaisseur | Matière | Longueurs disponibles | Charge centrée maxi |
|---|---|---|---|
| 1,8 mm | Acier Zingué Sendzimir S 280 GD |
3 m | 0.06 kN |
2,5 mm |
2 m | 0.17 kN | |
| 3 m | 0.07 kN |
| Épaisseur | Matière | Longueurs disponibles | Charge centrée maxi |
|---|---|---|---|
1,8 mm |
Acier Zingué Sendzimir S 280 GD |
2 m | 0.65 kN |
| 3 m | 0.29 kN | ||
| 6 m | 0.07 kN | ||
2,5 mm |
Acier Zingué Sendzimir S 280 GD |
2 m | 0.83 kN |
| 3 m | 0.37 kN | ||
| 6 m | 0.09 kN | ||
2,5 mm |
Inox A4 1,4571 |
2 m | 0.77 kN |
| 6 m |
| Épaisseur | Matière | Longueurs disponibles | Charge centrée maxi |
|---|---|---|---|
| 2.5 mm | Acier Zingué S 280 GD | 3 m | 0.41 kN |
| Épaisseur | Matière | Longueurs disponibles | Charge centrée maxi |
|---|---|---|---|
3mm |
Acier Zingué S 280 GD |
3 m | 1.14 kN |
| 6 m | 0.29 kN | ||
| Acier Galvanisé à chaud | 6 m | 0.29 kN |
| Épaisseur | Matière | Longueurs disponibles | Charge centrée maxi |
|---|---|---|---|
| 3mm | Acier Zingué S 280 GD | 6 m | 0.45 kN |
| Épaisseur | Matière | Longueurs disponibles | Charge centrée maxi |
2 mm perforé |
Acier zingué S320GD |
3 m | 2.05 kN |
| 6m | 0.38kN | ||
| 2 mm non perforé |
3m | 2.1 kN | |
| 6 m | 0.39 kN |
| Épaisseur | Matière | Longueurs disponibles | Charge centrée maxi |
2.5 mm perforé |
Acier zingué S320GD |
3 m | 4.71 kN |
| 6m | 6.28 kN | ||
| 2.5 mm non perforé |
3m | 2.1 kN | |
| 6 m | 1.74 kN |
| Épaisseur | Matière | Longueurs disponibles | Charge centrée maxi |
|---|---|---|---|
| 3mm | Acier Zingué S 280 GD | 6 m | 1.81 kN |
Charge maxi sur console 41
Console 41/22
| Épaisseur | Matière | Longueurs | Charge centrée maxi |
|---|---|---|---|
2 mm |
Acier Zingué S 235 JR |
150 mm | 4,21 kN |
| 200 mm | 3,17 kN | ||
| 300 mm | 1,94 kN | ||
| 400 mm | 1,46 kN | ||
| 450 mm | 1,41 kN |
| Épaisseur | Matière | Longueurs | Charge centrée maxi |
|---|---|---|---|
2 mm |
Acier Zingué S 235 JR |
200 mm | 3,82 kN |
| 300 mm | 2,48 kN | ||
| 450 mm | 1,65 kN | ||
| 600 mm | 1,24 kN | ||
| 750 mm | 0,98 kN | ||
| 1000 mm | 0,73 kN | ||
2.5mm |
300 mm | 2,76 kN | |
| 450 mm | 1,91 kN | ||
| 600 mm | 1,38 kN | ||
| 750 mm | 1,13 kN |
| Épaisseur | Matière | Longueurs | Charge centrée maxi |
|---|---|---|---|
2.5mm |
Acier Zingué S 235 JR |
200 mm | 4.66 kN |
| 300 mm | 3.10 kN | ||
| 450 mm | 1.16 kN | ||
| 600 mm | 1.56 kN |
| Épaisseur | Matière | Longueurs | Charge centrée maxi |
|---|---|---|---|
2.5mm |
Acier Zingué S 235 JR |
750 mm | 1,83 kN |
| 1000 mm | 1,39 kN |
Exemples de connecteurs pour de rail 41:
Tous les rails et les consoles peuvent être assemblés à l'aide de nos connecteurs:
| Dimensions | Avantages |
|---|---|
| M8 | Économique |
| M10 |
| Dimensions | Avantages |
|---|---|
| M8 |
|
| M10 | |
| M12 | |
| M16 |
| Dimensions | Avantages |
|---|---|
| M8 x 40-60-80-100 | Économique Pré-assemblé |
| M10 x 40-60-80-100 | |
| M12 x 30-40-60-80 |
| Dimensions | Avantages |
|---|---|
| M8x40 |
|
| M8x60 |
| Dimensions | Avantages |
|---|---|
| M6 |
|
| M8 | |
| M10 | |
| M12 |
Lorsque vous visualisez et lisez des vidéos intégrées sur https://profix.wurth.fr le fournisseur (YouTube) peut être en mesure de stocker votre accès et d'analyser votre comportement. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de le voir et de le lire, un cookie est placé sur votre ordinateur pour enregistrer que vous avez donné votre accord dans votre navigateur. Ce cookie ne stocke aucune donnée personnelle.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.
Vous pouvez également utiliser ce lien pour accéder à la vidéo directement sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/2SwhwDT4Cxk
| Dimensions | Avantages |
|---|---|
| M8 x 40-60-80-100 |
|
| M10 x 40-60-80-100 | |
| M12 x 40-60-80-100 |
Lorsque vous visualisez et lisez des vidéos intégrées sur https://profix.wurth.fr le fournisseur (YouTube) peut être en mesure de stocker votre accès et d'analyser votre comportement. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de le voir et de le lire, un cookie est placé sur votre ordinateur pour enregistrer que vous avez donné votre accord dans votre navigateur. Ce cookie ne stocke aucune donnée personnelle.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.
Vous pouvez également utiliser ce lien pour accéder à la vidéo directement sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/D239uh_Hchs
| Dimensions | Avantages |
|---|---|
| M8 |
|
| M10 | |
| M12 |
Lorsque vous visualisez et lisez des vidéos intégrées sur https://profix.wurth.fr le fournisseur (YouTube) peut être en mesure de stocker votre accès et d'analyser votre comportement. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de le voir et de le lire, un cookie est placé sur votre ordinateur pour enregistrer que vous avez donné votre accord dans votre navigateur. Ce cookie ne stocke aucune donnée personnelle.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.
Vous pouvez également utiliser ce lien pour accéder à la vidéo directement sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/uFBWFUEkByM
| Dimensions | Avantages |
|---|---|
| M10 |
|
Connecteurs et accessoires pour profil 41
Pieds de rail
Raccords 90°
Raccords 45°
Accessoires
Nos solutions associées
