Références chantier - Consulat de Turquie de Strasbourg

A Strasbourg, depuis un an et demi, l'accompagnement commercial et technique de Würth France, à travers son commercial Chantier David LEDIG, a permis de créer un partenariat pour la construction du consulat de Turquie au cœur des institutions européennes.

Présentation

Ce projet de 8900m² d'envergure construit en 3 ans, pour un budget de 38M€, est un ensemble de bâtiments qui offrira un haut niveau de prestations. Pour relever le principal défi technique du projet à savoir la fixation des 4500m² de parement en Grès des Vosges d'une épaisseur de 12 cm en zone sismique, l'équipe Demathieu Bard a fait appel aux services techniques des différents acteurs majeurs du chevillage et a finalement choisi Würth France et son service Profix.

Cette application est une première française qui a dû faire l'objet d'un avis technique expérimental, « ATEX » via le CSTB.

Le savoir-faire Profix - Principe d'attaches pour bardage

 

De manière générale, chaque cornière est munie d'un ergot qui pénètre dans le grès et empêche son basculement.

Les ergots doivent également permettre de maintenir les éléments en grès en case de séisme ou de vent très fort.

Le schéma ci-contre a été établi suite aux essais aux séismes, et présentent déjà le système de renforcement (en vert).

Principe de renforcement parasismique

Tubes rectangles inox au dos des grands éléments

Quelques témoignages :

"Profix, Lucas ATZENHOFFER et Olivier KIEFFER, nous ont accompagné dans ce long processus auprès du CSTB. Ils sont d'abord allés former et accompagner les ingénieurs du bureau d'études SEDIME (Sausheim), ont validé les résultats par des essais d'arrachement sur chantier. Ils nous ont également apporté leur soutien technique lors des essais sismiques des panneaux de parement au FCBA de Bordeaux. Et enfin, Olivier KIEFFER nous a accompagné lors de notre soutenance de l'ATEX face aux experts du CSTB."

Gilles KLOETZLEN, Conducteur Travaux Méthodes

 

"J'apprécie l'excellente relation avec David sur qui je peux compter les yeux fermés, sur son implication et sa rapidité, tant pour la recherche de solutions spécifiques pour mes problématiques chantier que pour le consommable du quotidien. Il me permet de réaliser des tests in situ pour déterminer la solution Würth la plus adaptée. C'est aussi très pratique de pouvoir me dépanner en urgence dans l'un des magasins Proxi Würth locaux."

Eric RUDLER, Chef de chantier principal

 

Le Consulat de Turquie en quelques chiffres:

54 000 goujons W-FAZ/A4 M12 180 tiges multicônes W-VIZ M16 29 000 tiges M8-80 inox A4 sur mesure 29 000 écrous PAL inox A4 M8 800 forets béton Longlife 12mm
750 cartouches WIT-PE500 585ml 50 cartouches de WIT-VM100 800 cartouches PU40+ 3 km de rail Varifix 500 forets béton SDS Plus

 

 

Nos solutions associées

 

​ ​