REFERENCE CHANTIER : CHU DE REIMS
CHU DE REIMS
60 000 m² de plancher
30 000 m³ de béton
Présentation
Ce bâtiment d’une capacité de 472 lits, abritera le plateau technique (bloc opératoire, imagerie et cardiologie, imagerie, réanimation, soins intensifs et surveillance continue), ainsi que les consultations externes. Son architecture, sobre et unitaire, révèle sa composition en 3 strates : la base, assise rectangulaire du plateau technique ; « flottant » au-dessus d’elle, soulignés par une grande césure, le carré des hébergements et le volume mince des bureaux.
Sources : Groupe-6
Notre action
Accompagnement commercial et technique pour la fixation temporaire des supports des plateformes de travail (podium) pour les cages d’ascenseurs et escaliers.
- Prescriptions
- Notes de calculs
- Mises en place d’une gestion de stock chantier.
Le chantier en détail :
- « Chiffre-clé » : 400M euros, 60 000 M2 de plancher,30 000 M3 de béton
- Localisation : Reims
- Date de livraison : Mars 2023
- Maître d’ouvrage : CHU Reims
- Architecte : Groupe 6
- Installateur : GTM - Halle responsable du lot 02
- Bureau d’études : Vinci Construction France