La Tour Commune - Paris 13e
Tour Commune, future résidence étudiante bois à Paris Bruneseau, comptera 210 logements, 150 m² de commerces et une nouvelle sortie de métro Ligne 10.
Tour Commune, future résidence étudiante bois à Paris Bruneseau, comptera 210 logements, 150 m² de commerces et une nouvelle sortie de métro Ligne 10.
Situé sur une parcelle triangulaire du quartier Bruneseau, Tour Commune est un immeuble de 50 mètres de hauteur qui sera constitué d’une structure poteaux-poutres entièrement en bois et affecté à une résidence étudiante d’environ 210 logements.
Outre des logements, l’immeuble devrait également abriter 150 m2 de commerces ainsi qu’une nouvelle sortie de métro dans le cadre de la prolongation de la Ligne 10. Autour d’un noyau en béton abritant les circulations verticales s’organisent les logements donnant sur 5 façades (l’immeuble est un pentagone en plan).
Notre action
Le chantier en détail
| Titre | Désignation | Lien web |
|---|---|---|
| Localisation* | Paris 13ᵉ (75) | |
| Maîtrise d’ouvrage* | Paris Habitat | https://www.parishabitat.fr/ |
| Architecte(s)* |
Vincent Lavergne Architecture et Urbanisme Ateliers Woa architectes |
https://vincentlavergne.eu/ https://atelier-woa.fr/ |
| Conception - Réalisation | Bouygues Bâtiment Ile-de-France | https://www.bouygues-batiment-ile-de-france.com/ |
| Surface de plancher | 11 600 m² |
Produits techniques Würth France pour ce projet
Vis à bois ASSY 4 CSMP acier zingué FP fraisoirs à facettes RW
- Transmission de puissance idéale
- Réduction significative de la force de vissage
Vis pour assemblage bois/métal - ASSYplus VG 4 COMBI acier zingué FT RW
- Transmission de puissance maximale
- Résistance et ductilité élevées