FORUM INTERNATIONAL BOIS CONSTRUCTION – PARIS 2025
Du 26 au 28 février 2025, s’est tenue la 14ᵉ édition du Forum International Bois Construction sous la verrière du Grand Palais à Paris. En tant que sponsor, notre entreprise y a présenté DESMOS SYSTÈME, une solution de plancher connecté bois-béton innovante, à sec et performante. Cet événement majeur a rassemblé les acteurs de la construction durable autour des enjeux de la RE2025, de la neutralité carbone et de l’innovation biosourcée. Retour sur un rendez-vous stratégique pour l’avenir du bâtiment.
Forum International Bois Construction 2025 : un succès autour de la stratégie Climat 2050
Du 26 au 28 février 2025, sous la verrière du Grand Palais, s’est tenue la 14e édition du Forum International Bois Construction (FBC),
véritable carrefour des innovations bois, biosourcées et géosourcées.
Sous le thème de la Stratégie Climat 2050, cette édition a mis l’accent sur la neutralité carbone,
la séquestration du CO₂ et l'application concrète de la réglementation RE2025.
DESMOS SYSTÈME, spotlight sur un plancher connecté innovant
Notre entreprise, sponsor de l’évènement, présentait sa solution de plancher connecté bois-béton : DESMOS
SYSTÈME, une solution de plancher connecté bois‑béton 100% sec.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de venir à notre rencontre
et d’échanger sur les enjeux de la transition énergétique dans la construction.
Votre intérêt et vos retours sont essentiels pour co-construire l’avenir durable du bâtiment.
Légende : Présentation de la solution DESMOS SYSTÈME lors de la Tribune des Innovations.
Rendez-vous en 2026 : 15ᵉ édition du Forum
Rendez-vous dans un an pour la prochaine édition:
la 15ᵉ édition est déjà prévue du 25 au 27 février 2026, pour un nouveau chapitre pour les innovations
bois, les rencontres professionnelles et la mobilisation sociétale autour de la construction bas-carbone.