Référence chantier : TOUR HOPEN : L’entreprise GOYER transforme la façade de la tour ADRIA

Référence chantier : TOUR HOPEN : L’entreprise GOYER transforme la façade de la tour ADRIA

La tour ADRIA à Paris La Défense est rénovée et réhaussée pour devenir la tour HOPEN.

La rénovation de la tour Adria et son rehaussement de 3 étages sont le signe d’une réinvention pour le quartier d’affaires. Au cœur du projet Hopen se trouve la volonté de s'ouvrir, d'offrir un nouveau type d'immeuble de bureaux non seulement à ses utilisateurs mais aussi aux habitants.

Une programmation mixte profitable à tous :

La rénovation de la tour Adria et son rehaussement de 3 étages sont le signe d’une réinvention pour le quartier d’affaires. Au cœur du projet Hopen se trouve la volonté de s'ouvrir, d'offrir un nouveau type d'immeuble de bureaux non seulement à ses utilisateurs mais aussi aux habitants. Hopen a été pensée dès sa conception pour concilier responsabilité sociale et écologique, pour privilégier la réversibilité des espaces et pour accueillir une pluralité de services. Le socle sera ouvert aux collaborateurs et au grand public. Hopen deviendra ainsi un vrai lieu de destination mêlant restaurants, commerces, services et culture. Au sommet de la tour, l’autre espace phare de la tour : un restaurant ouvert sur l’horizon, accueille le grand public et offre à 150 mètres de hauteur une vue singulière sur Paris La Défense et le grand Ouest parisien. Avec un pied d’immeuble accessible à tous, un rooftop panoramique, des espaces de restauration, des services, et un grand parking à vélos (450 m²), Hopen vise à créer de nouveaux liens entre salariés et habitants de Paris La Défense.

C’est dans ce contexte que l’entreprise GOYER réalise 27 000 m² de façade.

Notre action

Notre partenaire historique GOYER s’est appuyé sur l’expertise du pôle d’ingénierie pour la pose des façades.

En complément de l’ingénierie usuelle, des essais d’arrachement ont été nécessaires pour confirmer les choix effectués suivant les supports béton existants.

Notre nouveau goujon d’ancrage W-FAZ PRO à permis de répondre aux exigences techniques de ce projet grâce à ses performances de tenue en traction.

Notre action

Le chantier en détail

  • Localisation :Paris La Défense Arche Nord (quartier du Faubourg de l’Arche)
  • Dat de livraison : 2024
  • Maître d'ouvrage : Primonial REIM / TESFRAN / ORFEO
  • Architectes : Ateliers 2/3/4CHZON
  • Constructeur : Eiffage construction grand projets
  • Bureau d'étude : façades : ARCORA
  • Bureau de Contrôle : SOCOTEC
  • Surface de plancher : 58 000 m² de bureaux
Le chantier en détail

Produits techniques Würth France pour ce projet

Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S

Art. N° 59302.....
Goujon d'ancrage haute performance pour les charges les plus élevées dans le béton fissuré et non fissuré, acier zingué

Sources

  • PARIS LA DEFENSE ARENA

Photos

  • PRIMONIAL KHAMEL KHALFI
  • ARTHUR WEIDMANN