Nouvelles recommandations EVOLIS 2025 pour le chevillage
Ce qui change pour les bureaux d'études et sur chantier
Nouvelles recommandations EVOLIS 2025 pour le chevillage :
Ce qui change pour les bureaux d'études et sur chantier
À retenir en un coup d'œil Les recommandations professionnelles EVOLIS 2025 (version du
19/12/2025) remplacent définitivement celles du CISMA de 2014. Rédigées par les fabricants réunis au sein
d'EVOLIS — dont Würth —, elles intègrent 11 ans d'évolutions normatives. Deux publics, deux niveaux de
lecture : les concepteurs trouveront un cadre de calcul remis à jour, les
utilisateurs des bonnes pratiques clarifiées et de nouveaux types de chevilles reconnus.
Pourquoi ces nouvelles recommandations ?
Depuis 2014, le paysage normatif européen du chevillage a été profondément reconfiguré. Trois raisons majeures
expliquent la mise à jour :
1. La norme EN 1992-4 est désormais publiée. En 2014, elle n'était encore
qu'un projet (prEN). Elle est aujourd'hui la référence officielle de dimensionnement pour toutes les
fixations dans le béton.
2. Les ETAG ont laissé place aux DEE / ETE. Les anciens Agréments Techniques
Européens (ATE) basés sur les guides ETAG sont remplacés par les Évaluations Techniques Européennes (ETE),
délivrées sur la base de Documents d'Évaluation Européens (DEE).
3. Un nouveau Règlement Produits de Construction. Le RPC 2024/3110 est entré
en vigueur le 7 janvier 2025. Il renforce les exigences notamment en matière de durabilité environnementale.
Ces recommandations, publiées le 19 décembre 2025, constituent désormais l'état de l'art de
référence pour la prescription et la pose de chevilles post-installées en France.
Pour les ingénieurs et bureaux d'études
L'Eurocode EN 1992-4 : enfin une norme de calcul unifiée
C'est la nouveauté structurante de cette version. L'Eurocode 2 Partie 4 est désormais la méthode de
dimensionnement centrale et obligatoire pour les fixations structurales dans le béton. Fini les
calculs menés sur plusieurs référentiels parallèles : tout converge vers une approche unique, cohérente avec le
reste des Eurocodes.
Ce que vous y gagnez concrètement :
- Des notes de calcul au format harmonisé, acceptées par tous les bureaux de contrôle
- Une formulation unifiée des vérifications (traction, cisaillement, combinaisons des 2)
- Une meilleure intégration dans vos dossiers de calcul de structure existants
Outil Würth — PROFIX Design. Interface de calcul PROFIX Design – Dimensionnement selon EN 1992-4, génération
automatique de notes de calcul. Gratuit sur profix.wurth.fr.
ETAG → DEE : la transition est définitivement actée
En 2025, la transition est complète. Voici les DEE de référence les plus utilisés.
| DEE | Type de cheville | Exemple d'application |
|---|---|---|
| 330232 | Chevilles mécaniques pour béton | Garde-corps, platines d'ancrage |
| 330076 | Chevilles chimiques pour béton | Structures métalliques, portiques |
| 550747 | Chevilles non structurales redundantes en béton | Plafonds suspendus, réseaux |
| 330076 | Chevilles chimiques pour maçonnerie | Brise-soleil, garde-corps |
| 330284 | Chevilles plastiques pour systèmes redundants | Bardages, menuiseries extérieures |
Ce tableau remplace les tableaux de synthèse ETAG 001 / 020 / 026 de la version 2014. Pour chaque application,
vous savez immédiatement quel DEE est applicable, sans avoir à naviguer entre plusieurs guides.
Produit Würth — Scellement chimique WIT-UH 300 *Spécial béton* WIT-UH 300 – Scellement chimique
hybride haute performance Würth mortier uréthane-acrylate, non CMR, ETA-17/0127 – Béton fissuré/non
fissuré, sismique C1 & C2, feu, 50 & 100 ans.* →
[Commander sur eshop.wurth.fr]
La durabilité entre dans le calcul
Nouveauté absente de la version 2014. Les recommandations 2025 introduisent un chapitre complet
sur la durabilité des fixations, directement articulé avec la réglementation RE2020.
Durée de vie 50 ans (cas courant)
C'est le cas standard pour la grande majorité des bâtiments. La version 2025 apporte une évolution
importante par rapport à 2014 : l'Inox A2 est désormais admis pour certaines classes de corrosion
en extérieur protégé (classe CRC II), là où seul l'Inox A4 était prescrit auparavant. Ce recalibrage, basé sur
l'Eurocode EN 1993-1-4 et ses 5 classes de résistance à la corrosion (CRC I à CRC V), rend les prescriptions
plus économiques sans sacrifier la sécurité.
En résumé pour 50 ans :
- Intérieur sec (C1/C2) → acier zingué 5 µm ou galvanisé à chaud 45 µm
- Extérieur protégé / urbain (C3, CRC II) → Inox A2 (Nouveau — auparavant A4 systématiquement requis)
- Extérieur exposé / bord de mer (C4/C5, CRC III/IV) → Inox A4
- Environnements très agressifs (piscines, tunnels, côtes) → Inox HCR
Durée de vie 100 ans
Exigée pour les ouvrages de catégorie 5 au sens de l'Eurocode 0 (NF EN 1990/A1) : ponts, monuments,
infrastructures. Les exigences en matière de revêtement sont renforcées et précisées dans les ETE des produits.
Durée de vie inférieure à 50 ans — Grande nouveauté 2025
C'est l'une des avancées les plus pratiques de cette version. Les recommandations 2025 reconnaissent
officiellement l'usage de l'acier galvanisé à chaud (à 45 µm de zinc) en extérieur, à condition que la durée de
vie attendue de la fixation soit inférieure à 50 ans.
Cette ouverture est particulièrement utile pour :
- Les structures provisoires ou temporaires (catégorie 1 de l'Éco : 10 ans)
- Les équipements remplaçables (catégorie 2 : 10 à 25 ans)
- Les applications agricoles ou industrielles à durée de vie courte
Concrètement, pour un revêtement zinc de 50 µm, la durée de vie estimée dépend directement de la classe de
corrosion du site :
| Classe de corrosion | Environnement type | Perte zinc (µm/an) | DVR avec 50 µm zinc |
|---|---|---|---|
| C1 | Intérieur sec, bureaux | 0,1 | 100 ans |
| C2 | Rural / périurbain | 0,7 | 50 ans |
| C3 | Urbain / côtier faible | 2,0 | 25 ans |
| C4 | Industriel / côtier | 4,0 | 12,5 ans |
| C5 | Très agressif, bord de mer direct | 8,4 | 5 ans |
| CX | Extrêmement agressif | 25 | 2 ans |
Ce que ça change concrètement en bureau d'études :
- Vous pouvez désormais justifier l'utilisation d'acier galvanisé à chaud en extérieur pour des projets à durée de vie limitée, sans basculer systématiquement vers l'inox.
- Le choix inox A2 / inox A4 est affiné selon les classes CRC, évitant une sur-prescription coûteuse.
- La durée de vie doit être déclarée dans les pièces écrites du projet (CCTP) pour que le prescripteur et le poseur choisissent le bon produit.
**Outils Würth OUTILS WURTH : pour déterminer vos CRC, le guide de choix corrosion et chevillage est
disponible* Guide de choix pour Chevillage et Scellement Chimique – WURTH
Béton fissuré / non fissuré : un cadre de vérification clarifié
La version 2025 reprend et enrichit les outils d'aide à la décision sur l'état de fissuration du béton. C'est un
point critique en conception : une cheville dimensionnée pour du béton non fissuré qui se retrouve dans une zone
fissurée verra ses performances réelles chuter drastiquement.
La norme NF EN 1992-4 propose désormais une formule de vérification explicite (Clause 4.7) :
σk + σR ≤ σadm
où :
- σk est la contrainte induite par les charges externes (y compris celles de la fixation)
- σR est la contrainte due aux déformations imposées (retrait, température…) — à défaut d'analyse détaillée, on prend σR = 3 N/mm²
Règle fondamentale : si le concepteur ne peut pas vérifier cette condition, le béton doit être
considéré comme fissuré.
Les recommandations 2025 fournissent en complément deux tableaux pratiques :
Tableau 3 — Classification par type d'ouvrage :
Tableau 3 — Classification par type d'ouvrage :
| Ouvrage ou partie d'ouvrage | Non fissuré | Fissuré |
|---|---|---|
| Dalle / poutre en béton armé | X | |
| Dalle / poutre en béton précontraint | X | |
| Mur extérieur en BA | X | X |
| Mur extérieur non armé ou armature de peau | X | |
| Mur intérieur | X | |
| Poteau de rive ou d'angle | X | |
| Poteau intérieur | X | |
| Dallage / radier | X | |
| Zones de clavetage (préfabriqué) | X | |
| Nez de balcon en porte-à-faux | X | |
| Cuvelage | X |
Tableau 4 — Localisation des zones non fissurées dans les ouvrages simples (dalles sur appuis,
poutres continues, portiques) :
(Schémas de principe ci-dessus) — Extrait du Tableau 4 des recommandations EVOLIS 2025.
En pratique : si le CCTP ne précise pas l'état du béton, prescrivez systématiquement une cheville
qualifiée béton fissuré (option 1 à 6 du DEE) : c'est le choix le plus sûr et le plus courant. Le WIT-UH 300
et le WIT-UH 300 sont tous deux qualifiés béton fissuré et non fissuré. Pour vos notes de calcul pour cela,
dans nos modules de calculs présents dans notre Suite Profix, cliquez sur l'hypothèse Support = "béton
fissuré ou non fissuré".
Des supports et cas de calcul étendus
Là où la version 2014 se concentrait sur le béton et la maçonnerie standards, la version 2025 couvre des
configurations très fréquentes sur le terrain :
- Béton au jeune âge — Il est désormais possible de dimensionner des chevilles posées avant 28 jours de cure, en s'appuyant sur les données du fabricant. Fini les blocages sur chantier.
- Dalles alvéolées — Domaine d'emploi spécifique et recommandations d'installation dédiées à ce support très fréquent en construction industrielle et logistique.
- Béton renforcé de fibres d'acier — Nouveau support explicitement référencé.
- Platines hors standard — Chapitre dédié aux configurations non couvertes par l'EN 1992-4 standard (fib bulletin 58). Très utile pour les reprises de structures importantes ou renforts parasismiques.
- Calcul sismique affiné — Distinctions claires des catégories de performance C1 et C2, méthode de calcul alternative EVOLIS pour la maçonnerie, et détail des cas par type d'élément à fixer (structural, non structural, équipement assurant une continuité de service).
Pour les poseurs sur chantier
La vis à béton : officiellement reconnue
Grande nouveauté de la version 2025 : La vis à béton fait son entrée dans les recommandations
avec un chapitre technique dédié. Dans la version 2014, elle n'était mentionnée qu'en creux, dans la partie 3 de
l'ETAG 001 consacrée aux chevilles à verrouillage de forme.
Ce qui est important pour vous sur le chantier :
- Gain de temps : pas de couple de serrage à respecter, la vis auto-taraude le béton
- Réversibilité : démontage et réglable possible, idéal pour les équipements temporaires, à mettre de niveau.
- Polyvalence : applicable en béton fissuré et non fissuré selon version certifiée
Produit Würth — Vis à béton W-B5 Würth, auto-taraudeuse, pose rapide sans
couple de serrage, certifiée béton fissuré et applications sismiques.* →
[Commander sur eshop.wurth.fr]
Des instructions de pose renforcées : perçage, nettoyage, serrage
Les recommandations 2025 consacrent un chapitre entier aux méthodes de pose, structuré en 4 étapes claires. Ces
points sont souvent sous-estimés sur chantier mais sont déterminants pour la performance réelle de la fixation.
Étape 1 — Perçage : diamètre et profondeur strictement conformes à l'ETE du produit. Un perçage
trop gros, un foret usé voir un perçage trop peu profond compromet la performance de la cheville.
Étape 2 — Nettoyage : critique pour les chevilles chimiques. Le dépoussiérage du trou
(soufflette + brosse rotative + soufflette) est obligatoire pour garantir l'adhérence de la résine. Un mauvais
nettoyage peut diviser par deux la résistance.
Astuce WIT-UH 300 : avec le foret béton aspirant Würth PLUS M ou PLUS D, le nettoyage du trou devient
inutile. La technologie est validée dans l'ETA-17/0127. Un vrai gain de temps sur chantier !
Étape 3 — Installation : respect des temps d'attente (Temps de manipulation et temps de
durcissement) pour les résines, notamment en fonction de la température ambiante.
Étape 4 — Couple de serrage : clé dynamométrique obligatoire pour les chevilles mécaniques.
Attention : un serrage trop important peut fragiliser l'ancrage voire mener à sa rupture, tout autant qu'un
serrage insuffisant.
Foret béton aspirant WÜRTH PLUS M / PLUS D
Le nettoyage intégré permet d'obtenir un trou parfaitement propre dès la fin du perçage. Validée dans les ETA-17/0127 et ETA-17/0036, cette technologie supprime l'étape de nettoyage pour le WIT-UH 300, permettant un gain de temps majeur sur chantier.
→ Voir les forets aspirants sur l'eshop
Le nettoyage intégré permet d'obtenir un trou parfaitement propre dès la fin du perçage. Validée dans les ETA-17/0127 et ETA-17/0036, cette technologie supprime l'étape de nettoyage pour le WIT-UH 300, permettant un gain de temps majeur sur chantier.
→ Voir les forets aspirants sur l'eshop
Ce que le poseur doit retenir : le béton fissuré
En cas de doute sur la nature du béton, considérez-le toujours comme fissuré et choisissez votre cheville en
conséquence. La règle est simple : si l'ingénieur n'a pas précisé « béton non fissuré » dans les pièces écrites,
posez une cheville qualifiée béton fissuré.
Ce qui ne change pas
- Le marquage CE reste obligatoire pour toute cheville de sécurité
- Les notions d'usage unitaire vs usage multiple (redondance) sont conservées, avec les valeurs n1, n2, n3 applicables en France
- La distinction structural / non structural reste le premier critère de choix d'une cheville
Récapitulatif : 2014 vs 2025 en un coup d'œil
| Thème | Version 2014 (CISMA) | Version 2025 (EVOLIS) |
|---|---|---|
| Norme de calcul | prEN 1992-4 (projet) | X EN 1992-4 publiée et applicable |
| Référentiel produit | Guides ETAG + ATE | X DEE + ETE |
| Règlement européen | RPC 305/2011 | X + RPC 2024/5110 en vigueur |
| Vis à béton | Mentionnée en creux | X Chapitre dédié |
| Durabilité / RE2020 | Non couverte | X 50 / 100 ans, FDES, ACV |
| Galvanisé à chaud en extérieur | Non couvert | X Autorisé si DVR ≤ 50 ans |
| Inox A2 en extérieur (CRC II) | Non admis | X Admis pour 50 ans |
| Béton au jeune âge | Non couvert | X Domaine d'emploi défini |
| Dalles alvéolées | Non couvert | X Recommandations spécifiques |
| Sismique | TR 045 (basique) | X EN 1992-4 Annexe C, C1/C2, méthode EVOLIS |
| Béton fibré acier | Absent | X Nouveau support référencé |
| Platines hors standard | Absent | X Chapitre dédié (fib bulletin 58) |
| Fatigue | Non couvert | X Dimensionnement selon TR 061 |
| Chevilles métallo-plastiques | Absentes | X Nouvelle famille référencée |
Téléchargez, calculez, posez : les ressources Würth
Pour les bureaux d'études
- PROFIX Design – Calcul chevilles EN 1992-4, gratuit → profix.wurth.fr
- ETE et Déclarations de Performance → eshop.wurth.fr
- Bibliothèque technique Profix (normes, DEE, publications) → profix-bibliotheque-technique.wurth.fr
- Fiche WIT-UH 300 → profix.wurth.fr
- Une équipe de prescripteurs - pour vous accompagner sur vos projets majeurs et réaliser les essais d'arrachements sur site.
- Un pôle ingénierie pour vous aider dans vos calculs : profix.wurth.fr
Pour les poseurs
- Scellement chimique WIT-UH 300 – béton fissuré, sismique C1 & C2, feu, non CMR → shop.wurth.fr
- Cheville W-FAZ Pro – Béton fissuré, haute performance, certifiée DEE 330232, zinguée / galvanisée à chaud / inox → eshop.wurth.fr
- Vis à béton W-B5 – Rapide, démontable et réglable, sismique → eshop.wurth.fr
- Foret aspirant PLUS M – Supprime l'étape de nettoyage pour le WIT-UH 300 → eshop.wurth.fr
Rédigé par l'équipe technique Würth France - profix.wurth.fr Sources : Recommandations professionnelles EVOLIS,
version 19/12/2025 — Recommandations CISMA, édition mai 2014