Scellement chimique hybride haute performance WIT-UH 300 spécial béton

LE MORTIER NOUVELLE GENERATION

Le scellement chimique haute performance WIT-UH 300 est basé sur une résine hybride associant un liant synthétique et un liant minéral afin de tirer le meilleur de ces 2 technologies. Cela lui confère des adhérences optimales dans tous ces cas :

  • Les ancrages courts.
  • Les bétons fissurés et non fissurés.
  • Les sollicitations sismiques.
  • Les durées de vie attendues de 50 et 100 ans.
  • Les situations d’incendies.
  • Les différents modes de perçage.

En complément de ses performances adaptées pour aux charges lourdes, cette résine est plus respectueuse des utilisateurs car non classé CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique)

1 - Homologation

homologation WIT-UH 300

Pour le scellement de tiges filetées l’ ETA-17/0127 lui confère ces caractéristiques :

  • Scellement de tige filetée structurelle unitaire (W-VD-A et W-VI-A) et douille femelle W-VI-IG en béton fissuré et non fissuré (M8 à M30) en acier zingué et en inox A2, inox A4 et inox HCR.
  • Classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 au M24) pour scellement de tiges filetées en acier zingué, inox A2, inox A4 et inox HCR incluant les rondelles de remplissage WIT-SHB.
  • CRC (Classes de Résistances à la Corrosion) couvertes selon l’EN 1993-1-4:2006+A1 2015.
  • Utilisable à long terme jusqu’à 160°C.
  • Performances garanties pour des DVR (Durée de Vie Recommandée) de 50 et 100 ans
  • Mise en œuvre dans des bétons sec, humide ou immergé
  • Temps de séchage rapide (30 minutes à 20°C) et montage en plafond autorisé
  • Plus de nettoyage du trou de forage nécessaire grâce à l’utilisation du foret creux aspirant PLUS M ou PLUS D.
  • Déclaration LEED
  • Contact eau potable NSF
  • Non classé CMR
homologation WIT-UH 300

Pour le scellement d’armatures HA l’ ETA-17/0036 lui confère ces caractéristiques :

Scellement d’armature rapportée structurelle (HA8 à HA32) pour des bétons de C12/15 à C50/60.

Agrément sismique REBAR (HA10 à HA32).

Exposition au feu selon EN 1992-1-1:2004+AC:2010.

Performances garanties pour des DVR (Durée de Vie Recommandée) de 50 et 100 ans.

Mise en œuvre dans des bétons sec ou humide.

Temps de séchage rapide (30 minutes à 20°C) et montage en plafond autorisé.

Plus de nettoyage du trou de forage nécessaire grâce à l’utilisation du foret creux aspirant PLUS M ou PLUS D.

Déclaration LEED.

Contact eau potable NSF.

Non classé CMR.

2 - Performances

Le scellement chimique hybride WIT-UH 300 possède une adhérence 2 fois supérieure à celle des scellements de génération précédente, surtout en conditions difficiles, (béton fissuré, température élevée, …)

Un séisme dans 100ans ? Pas de précaution particulière à prendre

wit-pe1000 Scellement sismique et 100ans

Pour les scellements d'armatures rapportées, les adhérences de calcul sont constantes :

  • pour toutes les conditions de perçage (foret standard, foret aspirant ),
  • toutes les durées de vie (50 ou 100 ans)
  • tous les cas de charge (statique ou sismique)

En conséquence la résistance des scellements n'évolue pas donc le dimensionnement est plus rapide et des coûts réduit sur chantier

 

3 - Fini le nettoyage !

Grâce à son adhérence, il n’est plus nécessaire de nettoyer le trou s’il a été percé avec les forets béton aspirants Multi. Cela a été validé par le DiBt et intègre les ETA-17/0127 et ETA-17/0036

4 - Profondeurs et type d'ancrage variables.

Ses homologations permettent d’optimiser les longueurs et types de tiges d'ancrage. En conséquence l'utilisatation du WIT-UH 300 permet de réduire considérablement le temps de montage et les coûts de matériel.

5 - Efficace à hautes températures

Stable jusqu'à +160°C (courte durée) idéal pour les accessoires exposés à une chaleur extrême (dans les ateliers de peinture, par exemple). Vous trouverez des informations détaillées sur les trois plages de température dans l’ETA-17/0127.

 

LES APPLICATIONS

  • Adhérence optimal pour des scellement plus court sur dalle mince ou plancher collaborant, escalier
  • Prise rapide
  • Homologué avec les tige inox A4 pour la pose de garde-corps en extérieur
  • ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré pour une garantie des performances
  • Homologué avec les douille femelle W-VI-IG zingué et inox A4utilisable avec toutes les tête de vis pour une finition parfaite
En savoir plus sur les fixations de garde-corps

 

  • ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré du M8 au M30 pour une garantie des performances
  • Forte optimale et possibilité de scellement à 4ø à 20ø pour reprendre des charges très élevées même sur des scellements courts
  • Classification sismique C2 avec les tiges M8 - M24 standards pour les fixations structurelles en zone sismique.
  • Homologué en béton humide et perçage en trou rempli d’eau
  • Pose dans un béton gelé jusqu’à -5°C
  • Diamètres disponibles jusqu’au M30 pour plus de résistance
  • Existe en version zinguée, inox A4 pour les environnements extérieurs et marins et en inox HCR (1.4529) pour les environnements plus agressifs (piscine intérieure, usine de désulfurisation, …)
  • Outils d’injection adaptés à votre activité:

     – Pistolet Handymax : pistolet manuel démultiplié

     – Pistolet électrique avec fonction mémoire : permet une pose sans contrainte avec un dosage de la résine

     – Pistolet pneumatique : permet une pose en continue

     – Tous les accessoires pour faciliter l’injection: rallonges, embout,…

  • Cartouche rigide pour éviter le risque d’éclatement et le gaspillage. Pas d’effet « tube de dentifrice »

 

En savoir plus sur les structures acier

 

•

  • Résine hybride pour une adhérence optimale
  • Très bon comportement dans les matériaux poreux (pierre, …)
  • ETA scellement d’armature rapportée du HA8 au HA32 : pour des applications structurelles
  • Temps d’utilisation court pour une mise en charge rapide.
  • Pose dans un béton gelé jusqu’à -5°C
  • Mise en œuvre optimisée et sécuritaire :
  • Outils d’injection adaptés à votre activité:

   – Pistolet Handymax : pistolet manuel démultiplié

   – Pistolet électrique avec fonction mémoire : permet une pose sans contrainte avec un dosage de la résine 

   –Pistolet pneumatique : permet une pose en continue

   - Tous les accessoires pour faciliter l’injection: rallonges, embout, kit soufllage…

  • Cartouche rigide pour éviter le risque d’éclatement et le gaspillage. Pas d’effet « tube de dentifrice »

   –Nouveaux mélangeur gros débit

 

En savoir plus sur les structures béton   En savoir plus sur le scellement d'armature

 

 

​ ​