Rondelle de remplissage WIT-SHB

La rondelle de remplissage WIT-SHB est une solution rapide et économique pour combler le jeu entre la cheville et la platine une fois les fixations en place. C’est LA solution aux alternatives : soudage, plaquette crantée, … La suppression de ce jeu permet une forte amélioration du comportement en cisaillement des fixations en situation quasi-statique et sismique :

rondelle de remplissage WIT-SHB

1. Avantage statique : Répartir les efforts de cisaillement

En situation normale, l’utilisation de la rondelle de remplissage WIT-SHB permet de répartir les efforts de cisaillement sur l’ensemble des chevilles. Cela est très utiles à proximité des bords béton ou avec des platines fixées par de nombreux ancrages. En effet dans la mesure où les jeux ne sont pas contrôlés, la NF-EN-1992-4 considère que seules les chevilles les plus défavorables encaissent tout le cisaillement. Les rondelles de remplissage WIT-SHB permettent d’annuler ce jeu et donc de charger équitablement toutes les fixations de la platine. L'exemple ci-dessus montre un gain de 100% de taux de charge !

2. Avantage sismique : Double la résistance au cisaillement

En situation sismique, l’utilisation de la rondelle WIT-SHB est encore plus intéressante puisqu’elle permet de multiplier par 2 la résistance sismique en cisaillement en évitant l'effet de chocs alternatifs de la platine sur la fixation.

Afin d’éviter que les écrous se desserre il convient également d’ajouter un écrou frein PAL.

3. Compatibilité testée et approuvée :

La rondelle de remplissage WIT-SHB existe en acier zingué et acier inoxydable A4 pour les diamètres M8 à M24. Son utilisation a été validée par des ETA pour les goujons d’ancrage, les vis d'ancrage W-BS et les scellements chimiques avec tiges filetées ou tiges multicônes W-VIZ. Le remplissage peut se faire avec nos produits de scellements : WIT-UH 300, WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-PM 200.

4. Vous êtes libres !

Le logiciel Profix Design vous laisse le choix d’utiliser ou non cette solution performante pour vos dimensionnements. C’est vous, en tant que concepteur de l’ancrage, qui décidez si ce produit devra être mis en place sur site.

​ ​