SCELLEMENT CHIMIQUE WIT-VM250
Le système WIT-VM 250 est une résine bi-composant vinylester haute performance qui la rend à la fois très adhérente et polyvalente. Il est adapté au scellement de tiges filetées dans le béton fissuré et non fissuré et les maçonneries ainsi qu’au scellement d’armature rapporté.
1- Homologation
Pour vous offrir le maximum de sécurité et garantir les performances et de respect de l’environnement dans ses différentes applications, le scellement chimique WIT-VM250 est évalué par :
• ETA-12/0164 : Scellement de tige filetée structurelle unitaire en béton fissuré et non fissuré (M8 à M30) en acier zingué et en inox A4 et inox HCR
• ETA-16/0757: Scellement de tige (M8 à M16) et douille filetées (M6 à M10) en maçonnerie pleine et creuse
• ETA-12/0166 : Scellement d’armature rapportée structurelle (HA8 à HA32)
• Z-21.8-2003 : Scellement d’armature en situation d’incendie R30-R180
• MPA 3058/042/12 Scellement de tige filetée(M8-M30) en situation d’incendie R30-R120
• EPD-AWU-20150277-CAA1-FR : Déclaration environnementale produit pour répondre aux dernières exigences en matière d’environnement
• LEED L09-1618 / 10.04.2015: Déclaration LEED
• Contact eau potable NSF
Cliquez ici pour la documentation technique, les homologations et autres instructions de montage
2- Solutions aux contraintes chantier
• Profondeur d’ancrage variable en fonction de la charge et des dimensions du béton:
Le scellement WIT-VM250 permet d’adapter la profondeur d’ancrage aux contraintes du chantier entre 4ø et 20ø. Il s’utilise avec de la tige filetée prédécoupée ou au mètre.
• Il peut être mise en œuvre dans un béton gelé (T° > -10°C)
• Agréé pour la pose dans un perçage inondé
• Existe en version zinguée, inox A4 pour les environnements extérieurs et marins et en inox HCR (1.4529) pour les environnements plus agressifs (piscine intérieure, usine de désulfurisation, tunnel routier…)
3- Facile à mettre en œuvre
• Le scellement se fait sans odeur désagréable car le WIT-VM250 ne contient pas de styrène
• Non corrosif
• Disponible en différents formats : pour s’adapter à votre besoin
• Mélangeur Fill & Clean permet de nettoyer la cartouche entamée avant de la stocker pour une meilleure conservation
LES APPLICATIONS
• Résine vinylester à très haute adhérence
• Bon comportement dans les matériaux poreux (pierre, …)
• ETA scellement d’armature rapportée du HA8 au HA32 : pour des applications structurelles
• Testée au feu jusqu’à 240 minutes
• Temps d’utilisation court pour une mise en charge rapide.
• Pose dans un béton gelé jusqu’à -10°C
• Répond aux exigences environnementales grâce DEP Déclaration Environnement Produit
• Mise en œuvre optimisée et sécuritaire :
> Outils d’injection adaptés à votre activité:
- Pistolet Handymax : pistolet manuel démultiplié
- Pistolet électrique avec fonction mémoire : permet une pose sans contrainte avec un dosage de la résine
- Pistolet pneumatique : permet une pose en continue
- Tous les accessoires pour faciliter l’injection: rallonges, embout, kit soufllage…
> Cartouche rigide pour éviter le risque d’éclatement et le gaspillage. Pas d’effet « tube de dentifrice »
En savoir plus sur les structures béton En savoir plus sur le scellement d'armature
Guide pratique WIT-VM250
• ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré du M8 au M30 pour une garantie des performances
• Forte adhérence et possibilité de scellement à 20ø pour reprendre des charges très élevées
• Homologué en béton humide et perçage en trou rempli d’eau
• Pose dans un béton gelé jusqu’à -10°C
• Diamètres disponibles jusqu’au M30 pour plus de résistance
• Classification sismique C1 avec les tiges M8 - M30 standards pour les fixations en zone sismique.
• Existe en version zinguée, inox A4 pour les environnements extérieurs et marins et en inox HCR (1.4529) pour les environnements plus agressifs (piscine intérieure, usine de désulfurisation, …)
• Outils d’injection adaptés à votre activité:
> Pistolet Handymax : pistolet manuel démultiplié
> Pistolet électrique avec fonction mémoire : permet une pose sans contrainte avec un dosage de la résine
> Pistolet pneumatique : permet une pose en continue
> Tous les accessoires pour faciliter l’injection: rallonges, embout,…
• Cartouche rigide pour éviter le risque d’éclatement et le gaspillage. Pas d’effet « tube de dentifrice »
En savoir plus sur les structures acier
• ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré pour une garantie des performances
• Homologué avec les tige inox A4 pour la pose de garde-corps en extérieur
• Homologué en béton humide et perçage en trou rempli d’eau
• Prise rapide
En savoir plus sur les fixations de garde-corps
