scellement chimique wit-pe500
Le système WIT-PE500 est une résine bi-composant pure époxy très haute performance qui permet une adhérence optimale dans les conditions les plus extrêmes, sous l’eau ou agression chimique. Il est adapté au scellement de tiges filetées en béton fissuré et non fissuré ainsi qu’au scellement d’armatures rapportées. Sa très forte adhérence lui permet d’endurer les contraintes sismiques et d’avoir une mise en œuvre simplifiée.
1- Homologation
• ETA-09/0040 : Scellement de tige filetée structurelle unitaire en béton fissuré et non fissuré (M8 à M30) en acier zingué et en inox A4 et inox HCR
• ETA-09/0040 : classification sismique C1(M8 à M30) et C2 (M12 au M16) pour scellement acier zingué, inox A4 et inox HCR
• ETA-07/0313 : Scellement d’armature rapportée structurelle (HA8 à HA28) incluant le perçage diamant.
• ETA-18/0214 : Scellement d’armature rapportée structurelle (HA8 à HA40) incluant le perçage diamant.
• DTA 3.3/18-964_V1: Scellement d’armature rapportée structurelle en zone sismique (HA12 à HA28)
• CSTB 3302/252/08-N13 : Scellement d’armature en situation d’incendie R30-R240
• MPA 3309/370/14 Scellement de tige filetée(M8-M30) en situation d’incendie R30-R120
• EPD-AWU-20150279-CAA1: Déclaration environnementale produit EPD pour répondre aux dernières exigences en matière d’environnement
• L09-1383 / 04.05.2012: Déclaration LEED
• Contact eau potable NSF
2- Solutions aux Contraintes chantier
Grâce à ses performances, le scellement chimique WIT-PE500 s’adapte à vos problématiques :
• Il s’utilise avec de la tige filetée prédécoupée ou au mètre.
• Il peut être mise en œuvre facilement même par forte chaleur : temps d’utilisation 12 minutes à 40°C
• Agréé pour la pose dans un perçage inondé
• Résistance au contact avec les produits chimiques agressifs
• Existe en version zinguée, inox A4 pour les environnements extérieurs et marins et en inox HCR (1.4529) pour les environnements plus agressifs (piscine intérieure, usine de désulfurisation, tunnel routier…)
3- Facile à mettre en œuvre
• Le scellement se fait sans odeur désagréable car le WIT-PE500 ne contient pas de styrène
• Disponible en cartouche 585ml, idéal pour le scellement en série
• Durcissement lent , idéal pour le scellement en série.
LES APPLICATIONS
Scellement d’armature rapportés
Découvrez la suite ici
• Résine époxy à très forte adhérence
• Excellent comportement dans les matériaux poreux (pierre, …)
• ETA scellement d’armature rapportée du HA8 au HA28 : pour des applications structurelles
• Excellent comportement en situation sismique validé par le DTA 3 16-856
• Testée au feu jusqu’à 240 minutes
• Homologuée pour le perçage à la couronne diamant
• Temps d’utilisation allongé pour permettre le scellement en série de grande profondeur même par temps chaud
• Répond aux exigences environnementales grâce DEP Déclaration Environnement Produit
• Mise en œuvre optimisée et sécuritaire :
> Grace à sa très forte adhérence, un simple soufflage suffit pour garantir l’adhérence. Pas de risque de colmater les forets creux. Pas de brossage
> Cartouches de 585ml pour réduire le temps de pose et les pertes
> Outils d’injection adaptés à votre activité:
- Pistolet Handymax : pistolet manuel démultiplié
- Pistolet électrique avec fonction mémoire : permet une pose sans contrainte avec un dosage de la résine
- Pistolet pneumatique : permet une pose en continue
- Tous les accessoires pour faciliter l’injection: rallonges, embout,…
> Cartouche rigide pour éviter le risque d’éclatement et le gaspillage. Pas d’effet « tube de dentifrice »
Fixation de structure métallique
Découvrez la suite ici
• ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré du M8 au M30 pour une garantie des performances
• Très forte adhérence permet des ancrages courts et une meilleure résistance dans les supports peu épais
• Homologué et performant en béton humide et perçage en trou rempli d’eau
• Diamètres disponibles jusqu’au M30 pour plus de résistance
• Classification sismique C2 avec les tiges M12 et M16 standards pour les fixations structurelles en zone sismique
• Existe en version zinguée, inox A4 pour les environnements extérieurs et marins et en inox HCR (1.4529) pour les environnements plus agressif (piscine intérieure, usine de désulfurisation, …)
• Durée de vie de la cartouche 24mois
• Homologuée pour le perçage à la couronne diamant
• Outils d’injection adaptés à votre activité:
> Pistolet Handymax : pistolet manuel démultiplié
> Pistolet électrique avec fonction mémoire : permet une pose sans contrainte avec un dosage de la résine
> Pistolet pneumatique : permet une pose en continue
> Tous les accessoires pour faciliter l’injection: rallonges, embout,…
• Cartouche rigide pour éviter le risque d’éclatement et le gaspillage. Pas d’effet « tube de dentifrice »
La solution traditionnelle de fixation de garde-corps
Découvrez la suite ici
• ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré du M8 au M30 pour une garantie des performances
• Homologué avec les tiges inox A4 pour la pose de garde-corps en extérieur
• Forte adhérence pour réduire la profondeur d’ancrage et permettre le dimensionnement avec des distances au bord et entraxes réduits
• Homologué et performant en béton humide et perçage en trou rempli d’eau