système chimique multicônes wit-viz
Le système W-VIZ associe les avantages des ancrages chimiques et ceux des chevilles à expansion, l’union de ces 2 technologies lui confère des performances hors du commun, et supérieures au goujon haute performance W-FAZ, même dans des conditions très difficiles.
1- Performances

La tige multicône W-VIZ alliée à la résine WIT–VM100 franchie toute les barrières classiques de la fixation :
• Qualité du support : La tige W-VIZ s’ancre indifféremment dans du béton fissuré ou non fissuré, ainsi que dans des supports réduits : jusqu’à 80mm d’épaisseur, 40 mm du bord et 40 mm d’entraxe cheville.
• Applications exigeantes :
> Fixation sous ATE option 1 pour béton fissuré et non fissuré du M8 au M24
> Qualification sismique C1-C2 pour les diamètres M10 à M24
> Températures de service élévée (Tcourt° :120°C)
> Pas besoin de nettoyer avec les forets aspirants Würth
> Perçage couronne diamant …
> Existe en version douille femelle pour une finition esthétique (tête hexagonale, tête fraisée, …)
> Bon comportement aux charges dynamiques grâce aux tiges W-VIZ-Dyn
• Dimensionnement sismique : Le système W-VIZ répond aux exigences sismiques pour les ancrages structurels C2, conformément au TR 045 . La pose traversante autorisée par l’ ATE 08/0095 assure le remplissage automatique du jeu platine/cheville et permet un dimensionnement optimal au cisaillement. Ces caractéristiques allient performance et facilité de mise en œuvre.
2- Solutions aux contraintes chantier

• Résistance à la corrosion : La tige W-VIZ s’adapte à toutes les types de milieu, elle existe en version électrozinguée 5µm, inox A4 et inox HRC (Haute Résistance à la Corrosion).
• Résistance à la température : Avec sa très large plage de températures de service (Tmini : -40°C ; Tcourt :120°C / T long : 70°C) le système W-VIZ peut répondre aux applications les plus extrêmes.
• Profondeur d’ancrage : Plusieurs profondeurs d’implantation pour s’adapter aux contraintes géométriques et de charges
• Existe en version femelle taraudée W-VIZ-IG pour pouvoir adapter la vis à toutes les applications
3- Mise en oeuvre

• Température de pose dans un béton jusqu’à -5°C
• Pose homologuée dans perçages inondés
• Pose homologuée dans perçage à la couronne diamant.
• Pose à travers la platine homologuée : facilité de montage pour les platines avec plusieurs chevilles et le comportement sismique
• Tiges prédécoupées aux dimensions exactes de votre application, gage de sécurité et de rapidité de pose.
4- Homologations

Pour vous offrir le maximum de sécurité et garantir les performances et le respect de l’environnement dans ses différentes applications, le système WIT-VM100 combiné aux tiges W-VIZ est évalué par :
• ETA-04/0095 : Scellement de tige filetée W-VIZ structurelle unitaire en béton fissuré et non fissuré (M8 à M24) en acier électrozingué et en inox A4 et inox HCR
• ETA-04/0095 : classification sismique C1et C2 (M10 au M24) pour scellement acier zingué, inox A4 et inox HCR
• ETA-04/0095 : pose sans nettoyage après perçage avec les forets aspirants Würth
• ETA-04/0095 : Pour le perçage à la couronne diamantée
• MPA 3714/0105 : Scellement de tige filetée W-VIZ (M8-M24) en situation d’incendie R30-R120
LES APPLICATIONS
• ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré du M8 au M24 pour une garantie des performances
• Classification sismique C1 et C2 avec les tiges W-VIZ M10 à M24 pour les fixations structurelles en zone sismique.
• Pose traversante assurant le remplissage automatique du jeu entre la platine et la tige pour un meilleur comportement sismique et dynamique
• Homologué pour pose en béton humide et trou rempli d’eau
• Pose dans un béton gelé jusqu’à -5°C
• Existe en version zinguée, inox A4 pour les environnements extérieurs et marins et en inox HCR (1.4529) pour les environnements plus agressifs (piscine intérieure, usine de désulfurisation, tunnel routier…)
• Outils d’injection adaptés à votre activité:
> Pistolet Handymax : pistolet manuel démultiplié
> Pistolet électrique avec fonction mémoire : permet une pose sans contrainte avec un dosage de la résine
> Pistolet pneumatique : permet une pose en continue
> Tous les accessoires pour faciliter l’injection: rallonges, embout,…
• Cartouche rigide pour éviter le risque d’éclatement et le gaspillage. Pas d’effet « tube de dentifrice »




• ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré obligatoire pour les fixations avec risque pour la vie humaine
• Excellent comporte dans les faibles volumes de béton (nez de dalle, dalle fine ; acrotère, limon d’escalier…)
• Homologué en béton humide et perçage en trou rempli d’eau
• Disponible en version douille taraudée utilisable avec n’importe quelle forme de tête de vis pour une finition sur mesure




• ETA pour pose en béton fissuré et non fissuré obligatoire pour les fixations de sécurité
• Excellent comportement aux charges dynamique grâce à l’adhérence de la résine et l’expansion des cônes.
• Tige spécifique W-VIZ Dynamique avec système écrou-rondelle renforcé et écrou-frein
• Pas de jeu entre la platine et tige