Vis de serrage ASSY 4 Plus CSMP FP pour la construction bois

Matière Fil Acier 2

Matière :

  • Acier trempé zingué
  • Revêtement A2K (épaisseur de 5µm) pour les vis allant jusqu’au Ø4 mm
  • Revêtement A3K (épaisseur de 8µm) à partir du Ø4,5 mm.

 

Nouvelle empreinte RW :

  • Surface de contact améliorée entre l’embout et la tête de vis
  • Excellente transmission du couple
  • Meilleure stabilité, pas de jeu, positionnement précis de l’embout, pas de rejet
  • Compatibilité avec les embouts TX & AW (empreinte de l’ancienne gamme de vis à bois Würth ASSY3.0).
  • Moins de changement d’embout, 2 dimensions d’embout (RW30 diam 6 mm et RW40 de 8 à 10mm).

 

Tête fraisoir à facettes :

  • Assure une excellente pénétration de la tête de vis dans les matériaux
  • Permet une finition propre et sans éclats
  • Effet de freinage dans le métal, effet de fraisage dans le bois
  • Pour les supports fragiles jusqu’au diamètre 4,5 mm, 9 facettes sous la tête, pour des supports classiques à partir du diamètre 5 mm, 6 facettes sous la tête

Meule de fraisage

(à partir du Ø5, L. 70 mm)

  • Facilite le passage du fût de la vis
  • Faible détérioration des fibres de bois grâce à un effet de déplacement de la matière
  • Economise l’énergie des machines à batterie

Filetage asymétrique à pas large

  • Temps de vissage et de pénétration de la vis réduits
  • Résistance plus élevée à la traction
  • Pas besoin de serrage excessif
  • Couple de rupture élevé
  • Ancrage amélioré et profond dans le bois
  • Diamètres disponibles : Ø3 à Ø10 mm
  • Longueurs disponibles : 20 à 400 mm

Pointe éffilée et couteaux de fraisage

  • Mord mieux et plus rapidement dans le bois, et se positionne plus facilement
  • Réduit les fissures et éclatements lors du vissage, les couteaux de fraisage déplacent les fibres du bois
  • Pénétration plus rapide grâce à un effet « meule » hexagonale
FR

FIXATION RAPIDE ET AISÉE

La vis ASSY 4 est une vis de serrage et d’assemblage multi-usage.

Les gros diamètres sont particulièrement adaptés pour l’assemblage de structures bois telles que les charpentes, ossatures bois, colombages, toitures…

Son filetage large est approprié pour le vissage dans les bois massifs et dérivés.

 

FACILEMENT DEMONTABLE

La vis ASSY 4 TFF est démontable très simplement et proprement par simple dévissage, contrairement aux assemblages cloués.

FINITION ESTHETIQUE

La tête fraisoirs à facettes peut être vissée pour un vissage à fleur ou peut très bien se noyer dans le bois. Les fraisoirs à facettes assurent quant à eux une finition propre sans éclats.

La pointe contre-filet permet quant à elle une réduction des fissures du bois

Comparatif Assy 4

COMPARATIF AVEC LES AUTRES SOLUTIONS DE FIXATION

La résistance à la traction et au cisaillement est nettement supérieure par rapport aux pointes habituellement utilisées comme montré sur les schémas ci-dessus.

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Nous préconisons d’utiliser une visseuse appropriée d’un couple de 25 Nm. Type visseuse BS 13-SEC lors de fixations de nos vis ASSY 4