Vis de serrage ASSY 3.0 SK pour la construction bois
Découvrez la vis : VIS ASSY 3.0 SK à tête fausse rondelle
Matière
- Revêtement en PTFE facilitant la pénétration de la vis
- Acier trempé, finition zinguée
- Traitement spécial de l’acier garantissant une haute résistance à la rupture et à la flexion
Empreinte AW (combine les avantages des empreintes PZ + Torx) :
- Optimisation du couple de serrage
- Rejet de l’embout proche de 0
- Excellent maintient
- Centrage facilité
Tête fausse rondelle bombée et cône sous tête
- Augmente considérablement les capacités de charge de la vis
- Évite l’ajout d’une rondelle lors de l’assemblage
- Cône sous tête renforçant la vis
- Permet un vissage avec finition esthétique apparente
Meule de fraisage (à partir du Ø6, L. 70 mm)
- Facilite le passage du fût de la vis
- Économise l’énergie des machines à batterie
Filetage asymétrique (filetage large de Ø5 à 12 mm)
- Temps de vissage et de pénétration de la vis réduits
- Résistance plus élevée à la force de la traction
- Filetage acéré augmentant la capacité de charge
Pointe « contre-filet »
- Réduit les fissures et éclatements lors du vissage
- Pénétration plus rapide grâce à un effet « meule »
UN INCONTOURNABLE DE LA CONSTRUCTION
Vis par excellence dans le domaine de la construction bois, la vis ASSY 3.0 SK est devenue une vis incontournable pour nos charpentiers. La grande surface de la tête de vis apporte une capacité de charge bien plus élevée que toute autre vis de charpente.
La multitude d’application de cette vis ne s’arrête pas qu’à la construction bois : maison à ossature bois, chalets, fermettes, abris de voitures ou de jardins, hangars, aménagement de combles… si bien que nous la conseillons aussi en alternative aux vis de penture apportant une plus grande résistance grâce à son cône sous tête ou bien en alternative aux tirefonds DIN 571.
Celle-ci peut aussi s’appliquer sur maçonnerie pleine ou creuse avec cheville.
EXEMPLE D’APPLICATION SPECIFIQUE : assemblage de continuité de pannes en toiture
Couplée avec notre vis de renforcement ASSY Plus VG, la vis ASSY 3.0 SK apporte une solution parfaite pour les assemblages de continuité de panne en toiture.
La vis VG est idéale pour maintenir les pannes ensembles en reprenant la charge. La vis SK permet d’effectuer le serrage et le maintien des pannes grâce à la grande surface de sa rondelle.
VERSION INOX A2
La vis ASSY 3.0 SK existe aussi en version inox A2 spécialement conçue pour une utilisation en milieu humide et exposé aux intempéries, pour la fixation de pentures, clôtures, palissades …
Nos solutions associées
