Vis de serrage ASSY 3.0 SK II pour la construction bois
Découvrez la vis : VIS ASSY 3.0 SK II à tête fraisée + fausse rondelle plate

Matière
- Acier zingué (A3K)

Empreinte AW (combine les avantages des empreintes PZ + Torx) :
- Optimisation du couple de serrage
- Rejet de l’embout proche de 0
- Excellent maintient
- Centrage facilité

Tête fraisée et rondelle plate
- Augmente considérablement les capacités de charge de la vis
- Évite l’ajout d’une rondelle lors de l’assemblage
- Cône sous tête renforçant la vis
- Permet un vissage avec finition esthétique apparente

Meule de fraisage
- Facilite le passage du fût de la vis
- Économise l’énergie des machines à batterie

Filetage asymétrique
- Temps de vissage et de pénétration de la vis réduits
- Résistance plus élevée à la force de la traction
- Filetage acéré augmentant la capacité de charge

Pointe « contre-filet »
- Réduit les fissures et éclatements lors du vissage
- Pénétration plus rapide grâce à un effet « meule »
APPLICATIONS
Vis par excellence dans le domaine de la construction bois, la vis ASSY 3.0 SK II est une vis alternative à la version classique à tête bombée. Sa tête fraisée avec cran et rondelle plate combine les avantages de la tête fraisée et de la tête rondelle en même temps.
Elle à la fois utile pour des applications spécifiques ou il était avant nécessaire de noyer la vis, mais est aussi utile pour des vissages obliques.
Il est à noter que les valeurs de résistance de notre vis ASSY 3.0 SK II sont supérieures à notre vis ASSY 3.0 classique mais moindre que la version ASSY 3.0 SK classique.

MISE EN ŒUVRE
La vis ASSY 3.0 SK II permet les assemblage bois sur bois ou panneau sur bois.
Pas besoin de pré perçage pour les bois tendres types résineux.
Selon l’Eurocode 5, il est conseillé de pré percer au Ø6 mm pour les bois durs types feuillus et les vissages proches du bord.
EXEMPLE D’APPLICATION SPECIFIQUE : fixation de chevron sur panne en toiture
Certains liteaux passent parfois exactement à l’endroit de fixation du chevron sur la panne. Avec une version ASSY 3.0 SK classique à tête légèrement bombée, la solution était alors de noyer la vis dans le chevron. Cette opération pose alors des soucis sur la justification de la résistance de l’opération. On s’affranchit donc de ce genre de problèmes avec la version tête rondelle plate vissée à fleur.
Là où la version classique ASSY 3.0 SK créerait une surépaisseur due à sa tête bombée, la vis ASSY SK II apporte une solution idéale de fixation affleurante et permettant ainsi de venir fixer le liteau sans aucun besoin de noyer la vis.

Nos solutions associées