Vis de montage à distance (Sarking) ASSY 4 ISOTOP

Matière :
- Acier trempé zingué
- revêtement A3K (épaisseur de 8µm)
Nouvelle empreinte RW :
- Surface de contact améliorée entre l’embout et la tête de vis
- Excellente transmission du couple
- Meilleure stabilité, pas de jeu, positionnement précis de l’embout, pas de rejet
- Compatibilité avec les embouts TX & AW (empreinte de l’ancienne gamme de vis à bois Würth ASSY3.0).
Tête cylindrique
- permet de noyer la tête dans le bois
Filetage large asymétrique et fût central lisse
- le filetage large asymétrique spécifique permet de ne pas endommager l’isolant
- le fût lisse permet le passage dans l’isolant sans abimer les membranes d’étanchéité
- Longueur 250 à 480mm
Deux diamètres différents aux extrémités de la vis
- Ø8 mm côté pointe pour minimiser l’effet de fendage lors du vissage dans le chevron
- Ø10 mm sous tête pour une capacité de charge plus élevée que celle du Ø8 mm
LA VIS DE SARKING PAR EXCELLENCE
La vis ASSY 4 ISOTOP est une vis de montage à distance de l’isolant et du chevron pour toitures inclinées. C’est la solution idéale pour la méthode dite « sarking » destinée aux toitures et façadez isolées par l’extérieur avec des isolants semi-rigides ou rigides (polystyrène, panneau laine de roche, panneau laine de verre, panneau éco isolant).
APPLICATIONS POUR MURS ET TOITURES
Pour les isolants semi-rigides (résistances à la compression inférieure à 0.06 N/mm²), visser en quinconce dans le contre-liteau avec un angle de 30°. Ce vissage permet une bonne résistance à la compression
Pour les isolants rigides (résistance à la compression supérieure à 0,06 N/mm²), visser en parallèle les avis avec un angle de 30°.