MODULE PROFIX® ASSY DESIGN : ASSEMBLAGES VISSÉS

Le seul logiciel de visserie bois conforme à la norme NF EN 1995-1-1, qui allie performance, sécurité, rapidité et facilité

Le module Assemblages Vissés de la suite Profix® Assy Design, permet, gratuitement, de calculer, justifier et optimiser les vis nécessaires à la réalisation d’assemblages courants. Disposants de plusieurs sous-modules, il possible de vérifier un nombre important de configuration différentes.

Télécharger Profix Assy Design

facilité

Keep it Simple

La configuration du calcul à réaliser se veut intuitive et visuelle, tant dans le paramétrage des typologies d’assemblages, que dans le choix des matériaux à assemblés. Ainsi, il est possible vérifier plus d’une dizaine de configurations d’assemblages différences.

 

De plus, l’utilisateur a le choix entre définir le type de vis souhaité (modèle, diamètre, longueur) ou laisser le logiciel proposer une solution.

perfomance wurth

Keep it performant

A l’instar de tous les modules de la suite logiciel Profix® Assy Design, le module Assemblages Vissés offre une large possibilité de paramétrage. Dans ce module, l’utilisateur a la possibilité d’imposer ses choix de configuration comme par exemple, le type de vissage, l’angle de vissage, l’optimisation du calcul du nombre efficace, le nombre de vis, l’ajout de rondelles, …

rapidité wurth

Keep it fast

Le module Assemblages Vissés reprend les codes de la suite logiciel Profix® avec un calcul instantané et actualisé à chaque modification des hypothèses.

Rapidité = calcul instantané :

Pour cela, le logiciel oriente l’utilisateur vers la solution la plus optimale.

  • Affichage des taux de charge en direct.
  • Choix automatique de la fixation.
wurth sécurité

Keep it safe

Sécurité = transparence des calculs :

Ainsi, les calculs réalisés avec le module Assemblages Vissés sont conformes à la norme NF EN 1995-1-1 (annexe nationale française) et les vis Würth (Vis Bois Assy) sont homologuée CE conformément à la norme NF EN 14592. De surcroit, Les Vis Bois Assy disposent d’une Evaluation Technique Européenne (ETE 11/0190).

Découvrir les autres modules Profix Assy Design

 

 

Nos solutions associées

 

​ ​