REFERENCE CHANTIER : DANONE IN’CUBE - Gif-Sur-Yvette
DANONE IN’CUBE
Structure mixte bois - béton - métal
Présentation
Situé sur le plateau de Saclay, cluster scientifique de renom international, le nouveau centre de Recherche et d’Innovation du groupe Danone se développe au cœur d’un des 8 pôles d’innovation scientifique les plus importants au monde.
L’architecture du bâtiment est pensée de façon à créer une transparence et une perméabilité de l’îlot, entre façades vitrées et remplissage ajouré. L’usage du bois est prédominant sur l’ensemble du bâtiment. La structure béton devient une structure bois à partir du 2ème étage. L’atrium central, de 900 m² et 10,5 m de haut, est intégralement réalisé en bois.
IN’CUBE est un bâtiment exemplaire, de structure mixte bois-béton-métal, qui vise les labels BBCA, HQE Excellent, BREEAM, OSMOZ, R2S et utilise les énergies renouvelables telles que la géothermie, les panneaux solaires, la récupération des eaux de pluie.
Notre action
L’expertise multiple du pôle d’ingénierie de Wurth France, a permis d’accompagner les entreprises dans la détermination des solutions nécessaires pour diverses applications de sécurité et structurelles:
1. Pour les pieds de poteaux en bois, des goujons ont permis l’ancrage dans le béton.
2. Pour les murs rideaux, des vis à bois ont permis de reprendre les attaches des meneaux.
3. Pour les cages d’ascenseurs, des vis à bois ont permis d’assembler les éléments de charpente métallique.
Le chantier en détail :
- Localisation : Saclay (91)
- Surface de plancher 21 500 m²
- Date de livraison : Septembre 2022
- Maître d’ouvrage : Danone Research
- Architecte : Arte Charpentier Architectes
- Entreprises : Eiffage Construction, Eiffage Savare, Goyer
- BET Structure : Conception Service Consulting (Structure)
- BET Fluide : INEX
- BET Environnement : OASIIS
- BET Façades : JOSEPH Ingénierie
- BET Acoustique : AIDA
- Economiste : AE75
- Bureau de Contrôle : Bureau Veritas