Vis D'ancrage W-BS2/A4
VIS BÉTON W-BS 2/A4 EasyCut
VIS BÉTON W-BS 2/A4 EasyCut

Vissage fluide et performances élevées grâce à la géométrie EasyCut

VIS BÉTON W-BS 2/A4 EasyCut

Vissage fluide et performances élevées grâce à la géométrie EasyCut

W-BS2

Rendre la pose plus facile!

Avec la W-BS 2/A4 en acier inoxydable, Würth a développé une nouvelle génération de vis à béton alliant grande facilité de pose et performance . Le filetage innovant EasyCut garantit un vissage facile dans le béton et des forces de maintien élevées. Le réglage ultérieur, trois profondeurs de réglage approuvées et de petites distances d'axe et de bord permettent une flexibilité d'utilisation maximale. En bref : le W-BS 2/A4 vous facilite la tâche !

  • Fixation la plus rapide pour charges moyennes à lourdes
  • Vissage en douceur grâce à la technologie EasyCut
  • Résistance élevée
  • Mise en place avec clé à chocs
  • Pas de nettoyage supplémentaire du perçage avec l'utilisation de foret aspirant
  • 3 profondeurs d'ancrage
  • Distances d'axe et de bord très faibles
  • Réglage et mise à niveau après mise en oeuvre possible
  • Complètement démontable
  • Finition esthétique

Géométrie de filetage EasyCut

La géométrie de filetage innovante garantit un vissage en douceur dans le béton et une résistance élevées.

Deux encoches

éliminent la poussière de forage résiduelle de la paroi du trou de forage et réduisent le couple de vissage

Dents coupantes sur les flancs du filetage

Extrêmement dures et rectifiées, les plaquettes taillent le filetage en douceur dans le béton

Pointe conique

Centre la vis, facilite le positionnement et l'amorçage


Tout simplement efficace

Percer, enlever la poussière de perçage, fixer et visser - c'est généralement tout ce qui est nécessaire pour installer des vis à béton, c'est pourquoi elles sont considérées comme la solution la plus rapide pour une fixation lourde dans le béton. Avec la vis à béton W-BS 2/A4, Würth va encore plus loin et accélère encore le traitement déjà simple.

Grâce à la pointe conique, le W-BS 2/A4 trouve facilement son chemin dans le trou de forage et est centré. Le vissage avec une clé à chocs est particulièrement fluide. Deux encoches de coupe éliminent la poussière de forage résiduelle de la paroi du trou de forage et réduisent le couple de vissage. Les flancs de filetage affûtés avec des dents de coupe supplémentaires extrêmement dures et tranchantes garantissent une coupe facile dans le béton. Lors du forage préalable du trou de forage, le nettoyage du trou de forage peut être omis si une perceuse à aspiration a été utilisée pour le forage. Cela ne pourrait pas être plus facile.

La fixation la plus rapide pour les charges moyennes à lourdes (traitement beaucoup plus rapide que les goujons ou scellements chimiques)

Moins de rique de casse à la pose grâce à la géométrie EasyCut

Assemblage avec clé à chocs

Il n'est pas nécessaire de nettoyer le trou de forage avec un foret aspirant

Vis d'ancrage  W-BS2
Vis d'ancrage W-BS2 : 3 profondeurs d'implantation


Tout simplement flexible

3 profondeurs d'ancrage

La vis à béton W-BS 2/A4 a été conçue pour une utilisation flexible afin de s'adapter à autant de situations de montage que possible.

L'ETA-22/0123 comprend trois profondeurs d'ancrage, ce qui permets qu'une même longueur de vis puisse utilisée avec différentes épaisseurs de fixation et couvert par l'ETA. Cela réduit également les coûts de stockage et le matériel de montage à transporter.

Petites distances d'axe et de bord

La résistance élevé dans le béton est générée par l'imbrication du filetage spécial (verrouillage de forme) et non par la pression. Cela permet des fixations près du bord sans que le béton n'éclatte. De plus, l'utilisation de petites platine d'ancrage avec de petits entraxes est rendue possible.

Les fixations peuvent être ajustées ultérieurement (à partir Ø6)

Après l'installation, la fixation peut être ajustée jusqu'à deux fois conformément à l'évaluation tehchique afin d'aligner de manière optimale les fixations telles que les garde-corps.

Peut être complètement démonté à tout moment

Contrairement aux goujons d'ancrage, si la fixation doit être retirée , cela peut être fait sans effort - il suffit de la dévisser à nouveau.


Simplement résistant

Malgré les optimisations pour un montage facile, la nouvelle génération de vis à béton en acier inoxydable de Würth a toujours des valeurs de charge élevées. La charge de traction admissible d'une taille 8 W-BS 2/A4 dans du béton fissuré C20/25 peut atteindre 3,8 kN. A titre de comparaison : Le goujon W-FAZ M8 a une charge de traction admissible de 2,4 kN dans le même béton.

Grâce aux trois profondeurs de pose déjà disponibles à partir de la taille 6, la vis à béton peut être utilisée de manière flexible en fonction de la charge requise. Les charges les plus élevées sont atteintes avec une grande profondeur d'encastrement. Si de faibles charges suffisent, une vis plus courte peut être utilisée en choisissant une profondeur de pose plus petite et les travaux de perçage et de montage peuvent être considérablement réduits.

  • Capacités de charge élevées et vissage facile en même temps
  • Évite les travaux inutiles – les travaux de montage peuvent être adaptés de manière flexible aux exigences de charge


Tout simplement diversifié

La vis à béton W-BS 2/A4 en acier inoxydable est particulièrement adaptée à la fixation de charges moyennes à lourdes à l'extérieur ou dans des pièces humides. Les applications populaires sont l'assemblage de structures en acier, de mains courantes, de façades ou de garde-corps. Ici, la W-BS 2/A4 offre un avantage significatif par rapport aux autres types d'accessoires grâce à différentes formes de tête visuellement attrayantes.

  • Toujours la vis à béton adaptée à votre application – disponible en quatre versions
  • Esthétique - finitions bombée et affleurantes sur le composant possibles
  • Acier inoxydable A4 de haute qualité – peut être utilisé à l'extérieur, dans des pièces humides et dans des espaces intérieurs secs
Tête hexagonale
avec rondelle intégrée
Type H
Tête fraisée
Type CS
Tête bombée
Type P
Manchon
avec filetage intérieur M8/M10
Type I
 Idéal pour la fixation de structures métalliques telles que supports, façades, garde-corps, consoles et structures en bois
Idéal pour la fixation de structures métalliques telles que supports, façades, garde-corps, consoles et structures en bois Pour la fixation affleurante de garde-corps, mains courantes, etc. Idéal pour la fixation de rails de montage, de matériaux de panneaux ou de panneaux coupe-feu Pour la suspension de tuyaux, chemin de cable, etc.
 
 
Vis d'ancrage W-BS2 : évaluation technique


Tout simplement sûr

Le W-BS 2/A4 Possède une Evaluation Technique Européenne ETA-22/0123. Elle peut être utilisée pour une fixation individuelle (option 1) dans le béton fissuré et non fissuré. De plus, la vis spécialement développée par Würth résiste aux effets des charges sismiques et peut être utilisée dans les zones sismiques répondant à l'exigence C1. De plus, l'utilisation sous exposition au feu est autorisée. Le classement ETA indique une performance jusqu'à une résistance au feu de R120.

ETA-22/0123

Fixation simple dans béton fissuré et non fissuré C20/25 – C50/60, option 1

Résistance au feu

R30 à R120

Catégorie de performance sismique C1