Vis bois Assy
Choisissez parmi nos types de vis Assy
Découvrez la vis nouvelles génération ASSY 4...
Nouvelle empreinte RW
- Surface de contact améliorée entre l’embout et la tête de vis
- Excellente transmission du couple
- Meilleure stabilité, pas de jeu, positionnement précis de l’embout, pas de rejet
- Compatibilité avec les embouts TX & AW (empreinte de l’ancienne gamme de vis à bois Würth ASSY3.0).
- Moins de changement d’embout, 2 dimensions d’embout (RW 20 diam 3,5 à 5mm et RW40 de 6 à 10mm).
Pour des raisons techniques et de résistance de tête, certaines gammes ont une empreinte RW30 sur les Ø6mm (ASSY VG diam 6mm, ASSY SK diam 6mm, ASSY ecofast)
Tête fraisoir à facettes
(à partir du diam 5, L. 70mm) :
- Assure une excellente pénétration de la tête de vis dans les matériaux
- Permet une finition propre et sans éclats
- Effet de freinage dans le métal, effet de fraisage dans le bois
- Pour les supports fragiles jusqu’au diamètre 4,5 mm, 9 facettes sous la tête, pour des supports classiques à partir du diamètre 5 mm, 6 facettes sous la tête
Nouvelles pointes :
- Pointe plus éfilée et couteaux de fraisage
- La vis mords mieux et plus rapidement dans le bois, et se positionne plus facilement
- Réduit les fissures et éclatements lors du vissage, les couteaux de fraisage déplacent les fibres du bois
- Pénétration plus rapide grâce à un effet « meule »
Pointes auto-perceuses
Les pointes autoperceuses agissent comme des forets et évitent les opérations de préperçage. Pas d’éclatement ni de fendage du bois lors du vissage même à faible distance du bord.
Agrément Technique Européen
Les vis Assy possèdent un Agrément Technique Européen et un marquage CE. L’ATE permet de justifier les vis Assy pour des assemblages et des renforcements de structures, pour un vissage en bois de bout, pour un vissage dans des bois de chêne et de hêtre, …