La gamme collier Würth
Les colliers de supportage

Découvrez toutes nos gammes de colliers

Les colliers de supportage

Découvrez toutes nos gammes de colliers

La gamme collier Würth
Les colliers de supportage

Découvrez toutes nos gammes de colliers

Les colliers de supportage

Découvrez toutes nos gammes de colliers

Les colliers permettent la fixation de tubes et tuyaux de toutes sortes (cuivre, acier, PVC, multicouches, etc.). Selon besoins, et surtout l’application, ils peuvent être isophoniques ou non, en acier ou en inox, isolants ou non. Ils sont utilisés dans différents domaines : plomberie, chauffage, climatisation, ventilation, réseau incendie

Une gamme complète, qui se décline en fonction des applications et des charges.


 

Slider Collier de supportage

Colliers Sanitaires

Une gamme complète pour couvrir les applications du domaine sanitaire les plus courantes.

  • La plupart des produits sont munis d’une embase taraudée en M8 ou M10, voire en double taraudage M8/M10 combiné.
  • Disponibles dans plusieurs matières : acier zingué ou inox A4
  • avec ou sans bande caoutchouc EPDM ou silicone pour apporter une isolation acoustique ou thermique.

Vous trouverez d’ailleurs ci-dessous les liens vers les rapports de tests d’atténuation acoustique disponibles sur notre eshop, de même que les attestations de tenue au feu.

La gamme sanitaire générale couvre :

  • les dimensions du Ø11 au Ø277 mm
  • des charges moyennes allant de 80 à 300 kg.

Ce qui permet une utilisation avec tous types de tubes (cuivre, multicouche, acier, PVC pression, etc.). C’est la gamme la plus polyvalente.

SANITAIRE GENERAL

Collier
Priopress spécial Plastique
Collier Tipp Smartlock Collier SMARTLOCK GS ML Collier Tipp Smartlock 2 GS
Collier TIPP inox A4
Réf. 0543 167 ... Réf. 0543 058 ...
Inox A4 Réf.0865 068 …
Réf. 0543 060 … Réf. 0543 204 ...
Sans garniture Réf. 0543 905 ...
Inox A4 Réf.0865 208 …
 Avantages
Avantages Spécialement conçu pour faciliter le coulissement des tuyaux en plastique :
Multicouche , PVC pression
, ...
Clip à ressort anti-rotation et montage plus rapide
Atténuation phonique
Idéal pour les applications sanitaires de charges supérieures.
Testé au feu
Système de fermeture breveté avec 2 vis imperdables pour un montage facile et rapide
Atténuation phonique
Testé au feu

Large choix de diamètres du plus petit (Ø 12 mm) jusqu'au plus grand (Ø 277 mm)
 Ø[mm]
Ø[mm] Ø15 à 80mm Ø11 à 115 mm Ø15 à 115 mm Ø11 à 169 mm Ø12 à 277 mm
 Résistance
Résistance 80 kg à 120 kg 80 à 180 kg 150 à 300 kg 120 à 180 kg 100 kg à 300 kg
 Taraudage
Taraudage M8 M8
M8 & M10
pour Ø > 90mm
M8 & M10 M8 & M10
M8 pour Ø < 67mm
M10 pour 67 ≤ Ø < Ø 174
M16 pour Ø ≥ 174
 Température d'utilisation
Température d'utilisation -40°C à + 70°C -40°C à +120°C -40°C à +120°C -40°C à +120°C -50°C à +110°C
  Atténuation phonique
Atténuation phonique   29 à 37 dB
Voir
  22 à 39 dB
Voir
 
  Testé au feu
Testé au feu     Oui
Voir
Oui
Voir
 
 Matière
Matière Acier galvanisé 5µm Acier zingué 5µ
Inox A4
Acier galvanisé 5µm Acier galvanisé 5µm
Inox A4
 Applications
Applications Support de tuyaux sanitaire et chauffage en
Multicouche, PVC Pression
Support de tuyaux sanitaire et chauffage
Sanitaire et chauffage pour l'industrie et la construction technique
Support de tuyaux sanitaire et chauffage
Conduites dans tous systèmes techniques en ambiance corrosive ou alimentaire(agro-alimentaire, chimie, systèmes solaires, canalisations en extérieur).
 
 



Inox A4 Inox A4


Les colliers charges lourdes
Slider Collier de supportage

Une gamme plus résistante pour des applications plus exigeantes.

  • Disponibles en 2 matières : acier zingué et galvanisé à chaud

Les produits de la catégorie Charges Lourdes permettent de reprendre :

  • des charges de tuyaux allant de 180 à 666 kg et
  • des diamètres allant jusqu’à Ø408 mm.

Ils trouveront principalement leur place dans les domaines industriels, sanitaire et chauffage lourd y compris en extérieur, de même que dans la construction technique, ou bien encore pour les réseaux d’écoulement gravitaire.

L’ensemble de la gamme est équipé d’une bande d’isolation en caoutchouc EPDM ou silicone.

CHARGES LOURDES
Collier TIPP ROBUST Collier TIPP SOLIDE Collier POIRE ISOPHONIQUE
Réf. 0543 210…
Galva à chaud Réf. 5254 210 ...
Réf. 0543 215…
Galva à chaud Réf. 5254 215 ...
Réf. 0543 520…
 Avantages
Avantages Idéal pour des charges lourdes jusqu'à 450 kg

Atténuation phonique
..
Spécial charges maximales (6 666 N) et gros diamètres (Ø 408mm).

Atténuation phonique
Système de fermeture rapide par encliquetage.
Montage en série facilité
Idéal pour écoulement gravitaire.
 Ø[mm]
Ø[mm] Ø14 à 328 mm Ø73 à 408 mm Ø50 à 326 mm
 Résistance
Résistance 200 kg pour Ø < Ø73
300 kg entre Ø73 et Ø203
450 kg pour Ø > 203 mm
500 kg pour Ø < 130mm
666 kg pour Ø > 132 mm
180 à 400 kg
 Taraudage
Taraudage M8/M10 pour Ø > 40
M10/M12
M16 perçage de 10,5mm jusqu'en Ø160 et 12,5 au-delà.
 Température d'utilisation
Température d'utilisation -30°C à +100°C -30°C à +100°C -14°C à +35°C
  Atténuation phonique
Atténuation phonique 22 à 36 dB
Voir
20 à 27 dB
Voir
 
  Testé au feu
Testé au feu Oui
Voir
   
 Matière
Matière Acier galvanisé 5µm
Acier galvanisé à chaud (HDG)
Acier galvanisé Sendzimir
 Applications
Applications Sanitaire et chauffage lourd y compris en extérieur (galvaisation à chaud) Sanitaire et chauffage pour l'industrie et la construction technique
 
 



Colliers haute température

Particulièrement adaptés pour les réseaux de distribution d’eau chaude et de canalisations de vapeur, les 2 modèles de colliers haute température sont munis d’une bande de silicone leur permettant de résister à des températures allant jusqu’à 225°C.

Vous trouverez d’ailleurs ci-dessous les liens vers les rapports de tests d’atténuation acoustique disponibles sur notre eshop, de même que les attestations de tenue au feu.

HAUTES TEMPERATURES
Collier TIPP SILICONE Collier TIPP ROBUST SILICONE
Réf. 0543 208… Réf. 0543 211…
 Avantages
Avantages Résistance aux hautes températures jusqu'à 225°C et aux grandes variations de température. Combine résistance aux hautes températures jusqu'à 225°C et résistance aux charges lourdes.

Atténuation phonique

Testé au feu
 Ø[mm]
Ø[mm] Ø73 à 408 mm Ø88 à 225 mm
 Résistance
Résistance 100 à 150 kg 300 kg entre Ø73 et Ø203
450 kg pour Ø > 203 mm
 Taraudage
Taraudage M8 & M10 M10 & M12
 Température d'utilisation
Température d'utilisation -60°C à +225°C
  Atténuation phonique
Atténuation phonique   23 à 29 dB
Voir
 
Testé au feu

Testé au feu
  Oui
Voir
 Matière
Matière Acier galvanisé 5µm
 Applications
Applications Eeau chaude et canalisations de vapeur Sanitaire, chauffage, eau chaude et canalisations de vapeur
 
 


Les Colliers Froids
Collier Froids

Les colliers FROIDS sont composés d’un collier métallique et d’une coquille en mousse élastomère ou PIR (Polyisocyanurate), ce qui permet d’éviter la condensation des réseaux froids. Le matériau PIR est une avancée technologique qui a de meilleures capacités d’isolation thermique que les anciennes génération PUR (polyuréthane).

Caractéristiques techniques :

Serrage à 2 vis

Utilisations :

installation de climatisations, frigos fonctionnant avec du gaz

Pour tubes : cuivre, multicouche

Dans chacune des gammes, plusieurs épaisseurs d’isolant sont disponibles.

  • Domaine de la climatisation (eau), de l’eau glacée (eau) et du chauffage (eau) : Collier froid PIR (vert ou pêche) : collier en PIR utilisé avec manchons d’isolation classiques ou spécifiques en PIR, laine de verre, PU pour tubes acier.
  • Domaine frigorifique (gaz) et de la climatisation (gaz) : Colliers froid élastomère (noir) : collier avec un noyau en PIR et les bords en élastomère utilisé en association avec les manchons d’isolation classiques pour éviter la condensation et le réchauffement des tubes pour tubes de climatisation en pouces.

Vous trouverez d’ailleurs ci-dessous les liens vers les rapports de tests d’atténuation acoustique disponibles sur notre eshop.

RESEAUX FROIDS
Collier Froid Elastomère Collier Froid PIR Collier Froid K PLUS Collier Froid K Collier Froid PUR 250 TYPE 175 Collier Froid PUR 250 TYPE 170
Réf. 0874 45… Réf. 0874 50…
Réf. 0874 40. … Réf. 0874 31. ... Réf. 0874 303 ... Réf. 0874 306 ...
 Avantages
Avantages Evite les ponts thermique pour tuyaux d'eau glacée et eau chaude Idéal réseau eau glacée grâce à sa grande capacité d'isolation thermique : λ = 0.024 W/(m·K) Flexibilité de pose avec la possibilité de choisir entre un collier avec fermeture par 1 ou 2 vis Insert isolant intégré au collier : montage plus simple, plus rapide. Pas besoin d'application de produit d'étanchéité.
Jusqu'à -160°C
Résistance charges lourdes et spécial grands diamètres.
Jusqu'à -160°C
Pas besoin d'application de produit d'étanchéité.
 Ø[mm]
Ø[mm] Ø15 à 89mm Ø21 à 408 mm Ø6 à 114mm Ø11 à 219mm Ø17 à 219 mm Ø219 à 324mm
 Résistance
Résistance 103 kg 310 à 400kg - 6 à 310 kg 21 à 526 kg 665 à 1160 kg
 Taraudage
Taraudage M8 M8 & M10 pour Ø< 114
M12 au delà
M8 & M10 M8 & M10 pour Ø < 100mm
M12/M16 au-delà
1/2"/M8/M10 pour Ø < 159 mm
1/2"/M12 pour Ø159 et 168 mm
3/4"/M16 pour Ø 204 et 219 mm

M16 pourØ219,1 et 273
M20 pour Ø324
 Température d'utilisation
Température d'utilisation -50°C à +105°C -80°C à +130°C -50°C à +105°C -40°C à +105°C -160°C à +130°C -160°C à +130°C
 Conductivité thermique (λ)
Conductivité thermique (λ) 0,034 W/(m.K) 0,024 W/(m.K) 0,033 W/(m.K) 0,037 W/(m.K) 0,043 W/(m.K) 0,049 W/(m.K)
 Epaisseur isolant
Epaisseur isolant PIR
13 - 19 - 25 - 32 mm
PIR
20 - 25 - 30 - 40 - 50 mm
PIR
9,5 à 23,5 mm
PUR
13 à 28 mm
PUR
30 - 40 - 60 mm
PUR
60 mm
  Atténuation phonique
Atténuation phonique    
29 à 45 dB
Voir

33 à 48 dB
Voir

26 à 42 dB
Voir

20 à 29 dB
Voir
 Matière
Matière
Acier zingué + caoutchouc élastomère et PIR

Acier zingué 5µ + PIR

Acier zingué + PIR

Acier zingué + PUR et caoutchouc

PUR et caoutchouc

Acier zingué + PUR et caoutchouc
 Applications
Applications
Eau glacée et fluides cryogéniques :
Eclimatisation et réfrigération.
.
 
 


Les colliers pour GAINES DE VENTILATION
Collier Ventilation

Les colliers Aéro sont conçus spécifiquement pour la fixation des gaines de ventilation.

Equipés d’un système de fermeture rapide pour applications avec gaines jusqu’au diamètre Ø1250mm, ils permettent un montage simple et rapide. Le collier se ferme par encliquetage, ce qui apporte un gain de temps lors du montage.

Le caoutchouc EPDM intégré au collier par collage favorise le glissement de la gaine.

Vous trouverez d’ailleurs ci-dessous les liens vers les rapports de tests d’atténuation acoustique disponibles sur notre eshop, de même que les attestations de tenue au feu.

VENTILATION
Collier Ventilation Aéro
Réf. 0543 830…
 Avantages
Avantages Grands diamètres spécialement conçus pour les applications ventilation.
 Ø[mm]
Ø[mm] Ø80 à 1250 mm
 Résistance
Résistance 60 à 120 kg
 Taraudage
Taraudage M8 & M10
 Température d'utilisation
Température d'utilisation -30°C à +100°C
  Atténuation phonique
Atténuation phonique
37 à 45 dB
Voir
 
Testé au feu

Testé au feu
Oui
Voir

 Matière
Matière Acier galvanisé 5µm
 Applications
Applications Ventilation et climatisation
 
 


Collier de protectection incendie

Spécifiques aux réseaux d’alimentation de points d’incendie fixes à eau, à mousse ou à poudre, les colliers de réseaux Sprinkler résistent à des charges allant jusqu’à 1 000 kg.

Disponible en 2 modèles :

  • en version poire classique ou
  • en version 2 parties avec serrage 2 vis pour les charges lourdes.

La certification VDS (allemande) correspond à la certification FM française.

PROTECTION INCENDIE

Collier SPRINKLER
TIPP VDS"
Collier POIRE POUR TUYAU TIPP VDS
Réf. 0543 518… Réf. 0543 517…
 Avantages
Avantages Conçu pour les fixations de conduites de réseaux Sprinkler avec résistance aux charges lourdes.
Fixations de conduites de conduites de réseaux Sprinkler.
 Ø[mm]
Ø[mm] Ø20 à 273mm Ø34 à 221 mm
 Résistance
Résistance 200 à 1000 kg 200 à 850 kg
 Taraudage
Taraudage M10 pour Ø < 133
M12 pour Ø < 219
M16 pour Ø 219
M20 pour Ø 273
M10 & M12
 
Certificat

Certificat
VDS
Voir

 
Résistance au feu
Voir
FM
Voir

 
VDS
Voir
 Matière
Matière Acier galvanisé 5µm
 Applications
Applications Alimentation de point d'incendie fixe à eau, à mousse ou poudre