Scellement de fer à béton en zone sismique

Nouvelles Evaluations Européennes

Pour les scellements d’armatures rapportées des bâtiments pour lesquels les dispositions parasismiques de l’Eurocode 8 s’appliquent, les longueurs de scellement d’armature doivent être calculées avec l’adhérence sismique fbd,PIR,seis de la résine utilisée.

Depuis l'entrée en vigueur de l'EAD 330087-00-0601 « Système pour scellement d’armature rapporté avec résine » de juin 2021, les Evaluations Techniques Européennes peuvent inclure les données de performances des résines de scellement d'armature en zone sismique.

  • Elles supplantent ainsi les DTA sismiques en vigueur jusque-là.

 

Performances

Les résines WIT-UH 300 et WIT-PE 1000 sont aujourd’hui testées et qualifiées pour le scellement d'armature en zone sismique.

  • Les nombreuses années de développement ont permis d'obtenir des performances constantes, en zone sismique ou non et que ce soit pour une durée de vie de 50 ou 100 ans.
  WIT-UH 300 WIT-PE 1000
Méthode de perçage adaptée :
Le carottage diamant sans bouchardage avec performances conservées
 
X
Temps de manipulation adapté à votre application :
  • Court pour les scellements courts et de diamètre courant
  • Long pour les scellements en série, de grand diamètre ou grande profondeur


X


X
Rapidité de nettoyage :
L’utilisation de foret aspirant sans nettoyage supplémentaire
X X
Produit non classé CMR : X X
  En savoir plus > En savoir plus >
FR

Le nouveau logiciel gratuit de scellement d’armature Profix Rebar Design est conforme à la NF EN 1992-1, et allie performance, sécurité, rapidité et facilité :

  • Conforme aux Eurocode NF EN 1992-1-1 et EAD 330087-00-0601
  • Calcul à partir de plusieurs combinaisons de charges (normal, feu, sismique …)
  • Calcul au feu jusqu’à R240
  • Durée de vie jusqu’à 100 ans
  • Calcul du volume de résine nécessaire
  • Note de calcul avec références de calcul pas à pas
Découvrir le logiciel Profix Rebar Design

Nos solutions associées

 

 

​ ​