Isolation de toiture - sarking

Dans un bâtiment les déperditions énergétiques par la toiture peuvent atteindre 30%. Pour limiter au maximum les ponts thermiques grâce à une isolation homogène et continue, l’isolation de la toiture par l’extérieur (Sarking) est le procédé le plus efficace.

L’isolation extérieure se réalise en plusieurs étapes :

1 Mettre en place le platelage

2 Poser le frein vapeur

3 Installer l’isolant

4 Poser le débord de toit

5 Poser la membrane d’étanchéité

6 Fixer les contre-lattes pour la pose de la couverture

La performance du système repose sur :

  • Une isolation performante, homogène et continue
  • Une bonne étanchéité à l’air
  • Une fixation efficace de l’isolant, qui ne l’endommage pas quel qu’il soit et n’altère pas l’étanchéité
En savoir plus sur l'étanchéité de toiture

 

II . Comment réaliser un assemblage efficace sans écraser l’isolant posé ?

Le problème le plus courant se trouve être la fixation de la contre-latte venant se positionner au-dessus de l’isolant.

En effet, ce vissage ne doit ni ECRASER, ni ABIMER l’isolant. De plus, les vis utilisées à cet effet devront maintenir efficacement la contre-latte, qui sera l’élément essentiel pour supporter l’ensemble de la couverture, et résister aux contraintes météorologiques (neige et vent).

Notre solution pour répondre à votre besoin : notre gamme de visserie et notamment notre vis ASSY ISOTOP (Art.N° 0164 … …)

Vis ASSY ISOTOP

La vis ASSY ISOTOP est la vis qui permet le mieux le respect de l'écartement entre la contrelatte et le chevron. Elle convient pour l'emploi d'isolants rigides et semi-rigides.

 

Comment notre vis répond-elle à cette problématique ?

Sa Tête cylindrique:

  • Se noie aisément dans la contrelatte sans craindre une surépaisseur

Son filetage large asymétrique et fût central lisse:

  • Sa conception permet de réaliser un vissage sans compression de l’isolant,
  • Le fût lisse permet le passage dans l’isolant sans dégrader les membranes d’étanchéité.

Deux diamètres différents aux extrémités de la vis:

  • Ø8 mm côté pointe pour minimiser l’effet de fendage lors du vissage dans le chevron
  • Ø10 mm sous tête pour une capacité de charge plus élevée
En savoir plus sur la vis ASSY ISOTOP

 

Quels sont les avantages ?

- Un travail invisible et résistant

- Une mise en œuvre facile par simple vissage permettant un gain de temps

- Une vis bénéficiant d’un ATE et d’un logiciel de dimensionnement

Grâce au logiciel, vous déterminerez la vis à utiliser, la quantité et l'inclinaison (30°, 45°, 90°). Cela dépend des caractéristiques du chantier :

  • Forme du bâtiment
  • Type de charpente
  • Type d'isolant
  • Zone de vent
  • Zone de neige
Télécharger le logiciel visserie bois ASSY

 

FR

Exemples d'applications

Exemple de pose sur isolant rigide :

Vissage en quinconce avec un angle de 30°

FR

Exemple de pose sur isolant semi-rigide :

Vissage parallèle avec un angle de 30°

Nos solutions associées

 

​ ​