RT 2012 : assurer l'étanchéité à l'air du bâtiment

Comment assurer l’étanchéité à l’air du bâtiment conformément à la RT 2012?
La performance du bâtiment repose sur :
- Une isolation homogène et continue (sans trou, ni interruption)
- Des portes et fenêtres étanches (ouvrant/dormant)
- Des liaisons étanches au niveau des maçonneries, de la couverture et la charpente
- Des jonctions étanches au niveau des planchers, conduits et trappes
- Des liaisons étanches sur les menuiseries et réseaux de ventilation, l’étanchéité des passages de câbles, boîtiers de dérivation, tableaux électriques, et des passages de gaines (eau, téléphone, TV)...
Où sont les fuites ?

Le CETE (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement) de Lyon a pu identifier les points singuliers récurrents du bâtiment. Ces observations ont permis d’établir la localisation des 20 points singuliers les plus importants d’un bâtiment.
Les principales infiltrations d’air parasites dans une maison isolée
- Liaison mur / plancher bas
- Liaison menuiserie / appui
- Liaison menuiserie / linteau
- Liaison menuiserie / tableau
- Paroi courante
- Traversée de paroi
- Liaison mur / plancher terrasse
- Traversée de plancher terrasse
- Liaison appuis / menuiserie
- Liaison mur / toiture inclinée
- Traversée de toiture inclinée
- Plafond de toiture inclinée
- Liaison fenêtre de toiture
- Liaison mur / bloc baie et coffre de volet roulant (CVR)
- Liaison mur / plancher intermédiaire
- Liaison porte d’entrée / linteau
- Liaison porte d’entrée / seuil
- Traversée de plancher bas
- Trappe d’accès gaine technique
- Traversée de plancher intermédiaire
Un système étanche est composé d’une membrane d’étanchéité à l’air côté intérieur (type pare-vapeur ou frein-vapeur), éventuellement d’un écran de sous-toiture/pare-pluie côté extérieur et d’accessoires d’étanchéité (adhésifs, mousses, silicones, manchons d’étanchéité, trappes de visite, …) mis en œuvre de manière cohérente, continue et soignée. La réussite de l’étanchéité à l’air d’une paroi dépend en grande partie de la qualité de la mise en œuvre et plus particulièrement du soin apporté au traitement des raccords aux éléments de construction adjacents et de l’étanchéité à l’air des points singuliers.
Nos solutions pour rendre un bâtiment étanche
Sur ossature bois ou en toiture sur charpente, l’utilisation de membranes d’étanchéité (pare pluie, écran sous toiture et frein ou pare vapeur) s’impose.
Elles sont fixées par agrafage ou adhésivage sur les structures et elles solidarisées entre elles et à la structure par des rubans adhésifs et des colles spécifiques.
L’enveloppe extérieure :
Toiture : étanchéité au vent et à l'eau
Façade : étanchéité au vent et à l’eau
L’enveloppe intérieure : étanchéité à l’air et régulation de la vapeur
Tous ces produits doivent être assemblés, fixés, étanchés pour bien terminer l’enveloppe globale du bâtiment (adhésifs, colles, agrafes …)
Étanchéité et isolation extérieure : les solutions Würth


Équerre bardage
En savoir plus

Chevilles isolations
En savoir plus
Structure Bois

Étanchéité intérieure


Accessoire pour équipements et gaines
En savoir plus

Colle d'assemblage
En savoir plus

Pare vapeur
Frein vapeur / Isolant mince réfléchissant

Accessoire pour équipements et gaines
En savoir plus

Bande d'étanchéité
En savoir plus

Adhésif d'étanchéité à l'air
En savoir plus