Logiciel Profix pour rails de supportage Varifix
Le module pour les supports des plus simple aux plus élaborés
moins
La Suite Logiciel Profix® intègre 2 modules de supportage Varifix - Consoles et Varifix - Système de rails.
Le Module Varifix - Système de rails permet d’étudier très rapidement et intuitivement les montages les plus simples (console sur mur ou rail suspendu) mais également les montages les plus complexes.: au sol, au plafond, entre murs, haubanés , etc
1- Création du montage intuitif
Avec son interface intuitive et visuelle, le module de dimensionnement Varifix - Système de rails permet de créer très facilement une multitude de montages pour répondre à tous vos besoins. Ce module permet également de justifier a reprise d’effort horizontaux (séisme, coup de bélier, …) soit avec des câbles soit des rails à 45°
- Toutes les sections de rail simple et double
- Ajout d’une jambe de force ou des rail à 45° pour atteindre une meilleure rigidité transversale
- Graphismes réalistes
- Définition des colliers et boulon de rails
2 - Définition du chargement facile et complète
moins

moins
- Bibliothèque de tube et de collier
- Outils de définition du chargement simple et complet
3 - Dimensionnement du montage
moins

moins
- Rendu clair et détaillé
- Vérification du montage complet : consoles, écrous, collier, …
- Vérification des déformations personnalisable
4 - Dimensionnent des chevilles multi-support
- Vérification complète des ancrages dans le béton
5 - Rapport
- Édition de nomenclature complète sous Excel®
- Édition de note de calcul sur mesure en fonction du niveau de détail souhaité
moins
Nos solutions associées