Logiciel Profix pour consoles de supportage Varifix

 

Suite Profix : Module Varifix Console

La Suite Logiciel Profix® intègre 2 modules de supportage ( Varifix Consoles et Varifix Système de rails) qui traitent très rapidement et intuitivement les montages les plus simples (console sur mur ou rail suspendu) et qui permet aussi l'études des montages les plus complexes.

Varifix Consoles :

Avec son interface intuitive et visuelle, le module de dimensionnement Varifix Consoles permet de justifier vos montages de console pré-fabriquée ainsi que leur fixation sur la structure du bâtiment.

 

1 - Création du montage intuitif

  • Toute les longueurs de consoles de 200 à 1000mm
  • Toutes les sections de rail simple et double
  • Rail de réglage avec plusieurs consoles
  • Calcul simultané de plusieurs types de console pour une longueur donnée
  • Ajout de d’ancrage supplémentaire au plafond
  • Ajout d’une jambe de force
  • Graphismes réalistes
  • Définition des colliers et boulon de rails

 

2 - Définition du chargement facile et complète

  • Bibliothèque de tube et de collier
  • Outils de définition du chargement simple et complet

 

3 - Dimensionnement du montage

  • Rendu clair et détaillé
  • Vérification du montage complet : consoles, écrous, collier, …
  • Vérification des déformations personnalisable

 

4 - Dimensionnent des chevilles multi-support

  • Vérification des ancrages dans le béton, dalle alvéolaire et la maçonnerie.

 

5 - Rapport

  • Édition de nomenclature complète
  • Édition de note de calcul sur mesure en fonction du niveau de détail souhaité

 

 

Nos solutions associées