Chevillage structurel en zone sismique

Quels sont les solutions de fixations à préconiser pour ancrer durablement les structures en fonction des zones sismiques en France ?

Le séisme représente un risque naturel majeur dans le domaine de la construction. Afin de répondre aux exigences élevées de la réglementation sismique, Würth France a développé des solutions de fixations spécifiques et obtenu de nombreuses homologations.

Vous trouverez sur cette page un rappel des exigences et de la réglementation du chevillage en zone sismique, ainsi que la présentation de nos 6 solutions de fixations dédiées.

Environnement et aspect réglementaire

Zonage sismique de la France

De nouvelles règles de construction ont entraîné une harmonisation de la réglementation européenne avec la mise en application, au 1er janvier 2014 de l’Eurocode 8.

Avec la publication de l’annexe E du guide de l’ETAG 001 et l’arrivée de l’Eurocode 8, les chevilles utilisables en zones sismiques, pour des applications structurelles ou non structurelles, sont qualifiées :

  • C1 - adaptées aux applications non-structurelles,
  • C2 - adaptées aux applications structurelles et non-structurelles.

Le tableau suivant résume, pour les bâtiments à « risque normal », la qualification des chevilles à utiliser en fonction de la zone sismique d’implantation

Les solutions de fixations sismique Würth

Accédez au guide chillage en zone sismique

Catégories sismique C1

Mortier chimique polyvalent WIT-VM 250
  • Agrément technique européen ATE-12/0164, ATE-13/1040, ATE-16/0757 et ATE-20/0854, ATE-12/0166
Le scellement chimique multi-applications sismique C1
  • Mortier chimique WIT-VM 250 (cartouche de 300 ml et 420 ml)
  • Conformément à l’Agrément Technique Européen n°ETA-12/0164
Vis à béton à tête hexagonale W-BS 2/A4 type H
  • Agrément technique européen ATE-22/0123

Catégorie sismique C2

D’une manière générale, les ancrages de charpentes métalliques ou éléments de charpentes seront systématiquement de catégorie sismique C2, s’agissant d’applications structurelles. Les solutions de fixations homologuées C2 peuvent également être utilisées dans les cas où une catégorie C1 est suffisante.

Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S

Art. N° 59302.....
Agrément technique européen ATE-20/0229

Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/A4

Art. N° 59304.....
Agrément technique européen ATE-20/0229
Mortier époxy pur avec temps de mise en œuvre important

Astruce Würth

contre écrous frein PAL

Contre-écrous frein PAL

Afin d’empêcher le desserrement des ancrages lors d’un séisme, nos clients peuvent rajouter des contre-écrous frein PAL sur leurs fixations.
Voir notre catégorie de produits
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO Dynamic en acier zingué

FAZ PRO M16 avec Dynamic Set

La dernière génération de chevilles de fixation pour les charges dynamiques et les contraintes liées à la fatigue, acier zingué.
Voir le produit

Profix Design & dimensionnement des fixations sismiques

Notre logiciel Profix Design est le premier logiciel de chevillage à allier une telle facilité et rapidité d’utilisation, avec la possibilité de dimensionner les assemblages les plus complexes avec un niveau de sécurité inégalé même en situation sismique. Pour vos applications de charpente métallique, il vous permettra de :
1. Choisir facilement la catégorie sismique concernée par votre chantier ainsi que les déplacements que vous autorisez :
2. Sécuriser vos calculs en définissant vous-même si vous voulez que les poseurs remplissent l’espace annulaire entre les tiges et les platines :
3. Créer des combinaisons de charges pour des pré-dimensionnements. Pour cet exemple avec des charges permanentes, variables, sismiques et au feu, il crée de lui-même les combinaisons de charges comme l’exige l’EUROCODE (cf résumé ci-dessous) et le TR 045 :
4. Concevoir des platines quelconques en porte-à-faux ou 3D avec torseur décalé :
5. Vérifier l’épaisseur des platines aux éléments finis :
Retrouvez tous les documents techniques de nos chevilles et scellements (fiches techniques, ETA, Evaluations , notices, LEED, FDS , ...)
En savoir plus

Nos solutions associées: