Scellement chimique des armatures rapportées

Une nouvelle génération de produit pour de nouvelles performances

Le scellement d’armature sans contrainte

Le scellement d’armature (Rebar) à l’aide de mortier chimique est une pratique très courante que ce soit pour une application précise (parois moulées, recouvrements, barres en compression) ou pour corriger un défaut de pré-positionnement des attentes.

Toutefois sceller une barre n’est pas sans conséquence car, on intervient sur la structure même du bâtiment. Il est donc normal que les solutions de scellement utilisées respectent les mêmes critères que le reste de la structure :

  • Durée de vie (50ans / 100ans)
  • Type de charge (quasi-statique, sismique)
  • Situation d’incendie
  • Environnement direct du scellement (eau, produits chimiques…)

De même la mise en œuvre doit pouvoir se faire avec le plus de sécurité et de confort sans détériorer les performances du produit :

  • Temps de manipulation et de durcissement adaptés au type d’application
  • Rapidité et facilité de nettoyage
  • Influence minimale des modes de perçage sur la résistance
  • Facilité de pose au plafond
  • Dangerosité (CMR)

Pour répondre à cela Würth innove en vous proposant le résultat de plusieurs années de R&D avec les nouvelles résines WIT-UH 300 et WIT-PE 1000 :

Mise en œuvre :

  WIT-UH 300 WIT-PE 1000
Méthode de perçage adaptée :
Le carottage diamant sans bouchardage avec performances conservées
 
X
Temps de manipulation adapté à votre application :
  • Court pour les scellements courts et de diamètre courant
  • Long pour les scellements en série ou de grandes dimensions:


X


X
Rapidité de nettoyage :
L’utilisation de foret aspirant sans nettoyage supplémentaire
X X
Produit non classé CMR : X X
  En savoir plus > En savoir plus >

Facilité de mise œuvre :

Performance Resine rébar 100ans et sismique

Résistance aux sollicitations extrêmes

Les 2 nouvelles résines, hybride WIT-UH 300 et époxy WIT-PE 1000 sont utilisables pour vos chantiers les plus techniques :

  • Bâtiments monumentaux, ponts et ouvrages de génie civil ayant une durée d’utilisation de 100 ans (cf. NF EN 1990-AN A1 tbl 2.1)
  • Structures soumises aux efforts sismiques
  • Structures exposées au feu jusqu’à R240

La résine WIT-PE 1000 est tellement performante qu’elle autorise le perçage par carottage diamant humide, sans aucune baisse de performance, sans bouchardage des trous.

Scellement d'armature en zone Sismique

Nouveaux Guide Pratique WIT-REBAR

Retrouver dans le guide pratique dédié au scellement d'armature WIT-REBAR :

  • Les caractéristiques mécaniques et chimiques des résines
  • Les informations de mise en œuvre ;
  • Les abaques de calcul de profondeur d'ancrage et volume de résine nécessaire

Dimensionner sans soucis avec le logiciel Würth Rebar Design

Le nouveau logiciel de scellement d’armature conforme à la NF EN 1992-1 allie performance, sécurité, rapidité et facilité.

En concevant Profix Rebar Design, nos ingénieurs se sont concentrés sur son accessibilité, en y associant une interface intuitive 2D/3D, pour éviter de soulever des questions inutiles. Pour autant, le concepteur a accès à gratuitement:

  • Plus de 20 configurations de scellement possibles.
  • Le calcul au feu jusqu’à 240 minutes
  • La durée d’utilisation à 50 et 100 ans.
  • Le calcul sous sollicitation sismique.

Nos solutions associées

 

 

 

​ ​