Chevillage structurel en zone sismique
Quels sont les solutions de fixations à préconiser pour ancrer durablement les structures en fonction des zones sismiques en France ?
Le séisme représente un risque naturel majeur dans le domaine de la construction. Afin de répondre aux exigences élevées de la réglementation sismique, Würth France a développé des solutions de fixations spécifiques et obtenu de nombreuses homologations.
Vous trouverez sur cette page un rappel des exigences et de la réglementation du chevillage en zone sismique, ainsi que la présentation de nos 6 solutions de fixations dédiées.
Environnement et aspect réglementaire

De nouvelles règles de construction ont entraîné une harmonisation de la réglementation européenne avec la mise en application, au 1er janvier 2014 de l’Eurocode 8.
Avec la publication de l’annexe E du guide de l’ETAG 001 et l’arrivée de l’Eurocode 8, les chevilles
utilisables en zones sismiques,
pour des applications structurelles ou non structurelles,
sont qualifiées :

Catégories sismique C1
Mortier chimique polyvalent WIT-VM 250
- Agrément technique européen ATE-12/0164, ATE-13/1040, ATE-16/0757 et ATE-20/0854, ATE-12/0166
Vis à béton à tête fraisée W-BS 2/A4 type CS
- Mortier chimique WIT-VM 250 (cartouche de 300 ml et 420 ml)
- Conformément à l’Agrément Technique Européen n°ETA-12/0164
Vis à béton à tête hexagonale W-BS 2/A4 type H
- Agrément technique européen ATE-22/0123
Catégorie sismique C2
Mortier chimique PUR EPOXY WIT-PE 1000
Astruce Würth

Contre-écrous frein PAL

FAZ PRO M16 avec Dynamic Set
Profix Design & dimensionnement des fixations sismiques








Nos solutions associées: