Fixation de Garde-Corps
Fixation de Garde-Corps

Les solutions multimatériaux

Fixation de Garde-Corps

Les solutions multimatériaux

fixation de garde corps
Fixation de Garde-Corps

Des solutions rapides et esthétiques

Fixation de Garde-Corps

Des solutions rapides et esthétiques

fixation de garde corps
Fixation de Garde-Corps

Les solutions mécaniques et chimiques

Fixation de Garde-Corps

Les solutions mécaniques et chimiques

fixation de garde corps
Fixation de Garde-Corps

Les solutions hautes performances

Fixation de Garde-Corps

Les solutions hautes performances

Les fixations dédiées aux garde-corps ou mains courantes doivent être simples à dimensionner et à poser, tout en ayant d’excellentes performances de résistance pour pouvoir être mis en œuvre proche des bords. Nos solutions doivent également respecter les normes relatives à la conception des gardes corps (NF P06-001 et NF P01-013, NF EN 1991-1-1/A) ainsi que les normes relatives aux actions climatiques (NF EN 1991).

Qu’ils soient fixés sur du béton, du bois, du métal au même au travers d’un ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur), Würth France dispose des solutions adaptées pour répondre aux problématiques rencontrées par nos clients.

Retrouvez notre guide de choix, qui vous permet de trouver la fixation adaptée à la pose de garde-corps dans tous les matériaux : Guide - Fixation de Garde Corps dans Bois, Métal, Béton ou ITE (wurth.fr)


FR

En pose sur structure béton :

Pour ce type d’application, les fixations mécaniques traversantes sont plébiscitées, car le fait de percer et d’installer la fixation au travers de la pièce à fixer, facilite la pose des garde-corps et évite les erreurs de calepinage. Les goujons W-FA, W-FAZ, W-FAZ PRO, ainsi que les vis d’ancrage W-BS et les chevilles de sécurité W-HAZ permettent cela.

Le plus WÜRTH : Grace à son pouvoir d’accroche et ses profondeurs d’ancrages extrêmes, notre nouveau goujon d’ancrage W-FAZ PRO est le goujon qui permet d’optimiser au mieux les entraxes poteaux des garde-corps.

Lorsque les contraintes de tractions et de dimensions des supports sont trop importantes, les performances de nos mortiers chimiques WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-PE 1000, et WIT-VM 100 permettent de justifier la fixation des garde-corps.

Le plus WÜRTH : Les mortiers chimiques WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-PE 1000, et WIT-VM 100 sont étanches à l’eau.

FR

En pose sur structure bois :

La gamme de vis ASSY 4 est la plus appropriée pour cette application car son ETA lui permet de reprendre des efforts importants pour ce support.

Les vis ASSY Plus 4 Plus disposent d’une pointe autoforeuse, permettant de se positionner plus proche des bords.

Le plus WÜRTH : Nos vis ASSY Plus 4 FT CH positionnées au préalable dans le bois, permettent de créer un point d’appui et de reprendre les moments de basculement des platines.


En pose sur structure métallique:

Lorsqu’un garde-corps doit être fixé sur du métal, cela peut être réalisé simplement avec des boulons standards. Mais lorsque le support n’est accessible que d’un côté, (exemple d’un profilé creux), les rivets structurels BOXBOLT rendent cet assemblage possible et rapide.

Le plus WÜRTH : Disposant d’un ATE, ces assemblages peuvent être justifiés par le pôle Ingénierie.


En pose sur maçonnerie creuse :

Pour les garde-corps posés en tableau, ou en applique dans les supports creux, nos mortiers chimiques WIT-PM 200 et WIT-VM 250 doivent être utilisés avec des tamis, des tiges filetées ou des douilles taraudées.

Le plus WURTH : Le mortier chimique WIT-PM 200 peut être posé dans du béton cellulaire.


FR

En pose au travers d’une ITE :

Pour les garde-corps posés en tableau, ou en applique au travers d’ITE, notre fixation agréée avec rupteur de pont thermique AMOTHERM, est la solution.

Le plus WURTH : Le système AMOTHERM a été testé et évalué par le DIBt (Organisme Allemand d’agrément pour produits de construction). Vous retrouverez toutes les performances dans l’évaluation nationale Z-21.8-2025. Celle-ci intègre les résines WURTH agrées WIT-VM250 et WIT-PM200.


Würth France, partenaire des gammistes aluminium.

De par son aspect esthétique, les entreprises de maitrise d’œuvre prescrivent de plus en plus de garde-corps en aluminium. Les justifications exigées par les bureaux de contrôles concernent autant les gammistes que les fabricants de chevilles.

C’est pourquoi la société Würth-France a décidé de nouer des partenariats avec certains gammistes.

Une offre complète ou chaque approche trouve une solution, qu’elle soit détaillée ou rapide.

Bibliothèque intégrée au logiciel garde-corps

Le module garde-corps inclus dans la suite logicielle Profix est le seul à intégrer une bibliothèque de sabots de gammistes (HORIZAL, BUGAL, SEPALUMIC, TECHNAL, KAWNEER, DANI ALU, PARALU et SECURIGARD).

Exemple des sabots HORIZAL :

Les côtes des sabots et les surfaces d’appuis étant prises en compte dans les calculs, les entreprises peuvent rapidement fournir des notes de calculs justes et esthétiques

FR

Les cahiers techniques

Pour les gammistes HORIZAL, BUGAL, TECHNAL et SEPALUMIC, les partenariats se sont prolongés en prenant la forme de cahiers techniques. Ce sont des outils qui aident aux chiffrages des chantiers car la majorité des sabots de ces fabricants sont calculés avec différentes chevilles Würth selon des entraxes poteaux optimisées.


Les solutions de fixations esthétiques :

Würth a développé pour vous un ensemble de solutions prescriptibles avec des encombrements limités, ou avec des têtes fraisées, pour que vos projets gardent une esthétique irréprochable.

Exemple Q railing :

fixations de garde corps esthétiques
Fixations esthétiques de garde corps

 

Les vis d’ancrage W-BS S et les W-HAZ S ont une faible hauteur de tête après leur mise en place. Cela est particulièrement utile pour la pose de garde-corps avec des verres pincés.

FR
Fixations esthétiques de garde corps Fixations esthétiques de garde corps

 

Pour des finitions des plus discrètes les W-BS SK et les W-HAZ SK disposent de têtes fraisées.

FR
Fixations esthétiques de garde corps Fixations esthétiques de garde corps

 

Si une solution bombée est privilégiée, l’agrément de notre goujon d’ancrage W-FAZ PRO permet l’utilisation d’un écrou borgne spécifique à utiliser lors de l’expansion de la cheville.


Le pôle d’ingénierie :

Notre pôle d’ingénierie dispose d’une expertise multiple (béton, bois et métal) pour accompagner nos clients dans la rédaction des notes de calculs nécessaires. Retrouvez la fiche de renseignement pour donner les informations nécessaires aux calculs.