Cheville métallique de sécurité W-HAZ
Les chevilles de sécurité très haute performance W-HAZ permettent de reprendre des charges plus importantes qu'avec une fixation mécanique classique.
Würth est à ce jour le seul fabricant français à proposer une cheville de sécurité de très haute qualité en inox A4, qui bénéficie d’un Agrément Technique Européen pour béton fissuré et application sismique structurale C2.
La nouvelle cheville de sécurité W-HAZ/A4 est une véritable innovation dans le domaine de la fixation de charges lourdes en extérieur.
1- La performance incomparable
Grâce à leur conception, les chevilles de sécurité W-HAZ ont un filetage protégé qui leur donne une excellente résistance au cisaillement, leur bague d’expansion agrandie assure quant à elle son excellent comportement en traction.
En version acier inoxydable A4, elle se joue des conditions extérieures et de la corrosion. Rien n’altère sa performance ! Sa capacité de charge est élevée en traction et en cisaillement et les entraxes et distances aux bords sont faibles pour une cheville de sécurité en inox de ce type.
Würth a choisi de lancer cette gamme de chevilles pour répondre à une réelle demande des Bureaux d'Etude et de Contrôle : Avoir une fixation de sécurité, mécanique, homologuée sous ETA, pour l’extérieur.
2- Une esthétique parfaite
Disponible, entre autre avec une tête fraisée, elle permet de répondre aux besoins des architectes les plus exigeants en proposant de réaliser des fixations aux finitions élégantes et soignées.
3- Une gamme complète
Les cheville des sécurité W-HAZ existent sous plus de 100 références:
• En acier électrozingué du M6(ø10) au M20(ø28)
• En inox A4 du M8(ø12) au M16(ø24)
Avec une gamme de plus de 40 références en inox A4, toutes homologuées, les chevilles W-HAZ sont parfaitement adaptée à une multitude d'applications en extérieur et intérieur.
4- Homologation
Pour vous offrir la garantie d’un niveau de performance maximale, la cheville de sécurité W-HAZ est homologuée par Evaluation Technique Européenne pour:
• ETA-02/0031 : fixation structurelle unitaire en béton fissuré et non fissuré pour les W-HAZ en acier zingué (10/M6 au 28/M20) et en inox A4 (12/M8 au 28/M16)
• ETA-02/0031 : classification sismique C1 et C2 pour les W-HAZ en acier zingué (10/M6 au 28/M20) et en inox A4 (12/M8 au 28/M16)
• ETA-02/0031 : Résistance au feu R30-R120 pour les W-HAZ en acier zingué (10/M6 au 28/M20) et en inox A4 (12/M8 au 28/M16)
Cliquez ici pour la documentation technique, les homologations et autres instructions de montage
• Excellente résistance au cisaillement
• Diamètres disponibles jusqu’au M20 (ø28) pour plus de résistance
• Fixation sous ETA pour béton fissuré et non fissuré obligatoire pour les fixations structurelles
• Résistance au feu jusqu’à 120 minutes
• Classification sismique C2 pour les fixations structurelles en zone sismique.
• Finition esthétique grâce à la tête H ou fraisée
• Disponible en version inox A4 pour la pose extérieure ou en zone humide sous ETA
• Mise en œuvre facile et rapide
• Mise en charge immédiate : pas besoin d’étayer
En savoir plus sur les fixations métalliques
• Finition esthétique grâce à la tête H ou fraisée
• Disponible en version inox A4 pour la pose extérieure
• Pose rapide : pas de temps nettoyage fastidieux, et de temps de prise
• Mise en charge immédiate : dès la cheville serrée le garde-corps est fixé
En savoir plus sur les fixations de garde-corps