Logiciel de scellement d'armature Profix Rebar Design

Logiciel Profix Rebar Design
Découvrez Profix Rebar Design
Découvrez Profix Rebar Design
Logiceil facile

Le nouveau logiciel de scellement d’armature conforme à la NF EN 1992-1, qui allie performance, sécurité, rapidité et facilité.

En concevant Profix Rebar Design, nos ingénieurs se sont concentrés sur son accessibilité, en y associant une interface intuitive 2D/3D, pour éviter de soulever des questions inutiles. Pour autant, le concepteur a accès à plus de 20 configurations de scellement possibles !

logiceil sécurité

Le scellement d’armature est une application structurale critique qui nécessite le plus grand niveau de sécurité.

Pour limiter les risques de modélisation, Profix Rebar Design propose plus de 20 géométries de connexion, de la barre HA isolée à la liaison d’un poteau sur un voile, en passant par le recouvrement d’armature.

Un assemblage doit être vérifié dans tous les cas de chargement : statique, exploitation, feu, sismique…. Bien souvent, certains cas sont négligés du fait de la faiblesse des efforts.

Or, en situations d’incendie, la résistance de toutes les résines chute, cela doit être pris en compte dans la conception. Aujourd’hui Profix Rebar Design est le seul logiciel à utiliser le dernier référenciel européen de calcul au feu (EAD 33087-00-0601) pour un calcul plus précis :

  • Conforme aux Eurocode NF EN 1992-1-1 et EAD 330087-00-0601
  • Calcul à partir de plusieurs combinaisons de charges (normal, feu, sismique …)
  • Calcul au feu jusqu’à R240
  • Durée de vie jusqu’à 100 ans
  • Calcul du volume de résine nécessaire
  • Note de calcul avec références de calcul pas à pas
Performance

Certaines applications étant plus complexes, le nouveau logiciel Profix Rebar Design repousse les limites :

  • parois moulées
  • scellement avec recouvrement
  • fixation de corbeaux
  • poteaux en compression

Calcul en temps réel :

  • La saisie de la géométrie et des efforts se fait directement
  • la longueur de scellement sont déterminé en temps réel

Calcul simultané de toutes les combinaisons de charges : (normal, feu et sismique)

  • Vérification de tous les cas de chargement simultanément intégrant les changements de comportement des mortiers, en cas d’incendie ou de séisme par exemple

Utilise les dernières évolutions en matière de calcul au feu :

  • Calcul au feu basé d’après le dernier code en vigueur (EAD 33087-00-0601) se base sur le comportement réel des chaque mortier chimique
Rapidité

Le nouveau Profix Rebar Design vous permet de dimensionner et quantifier vos connexions en moins de 2 minutes

  • Affichage en direct des taux de charge pour permettre une optimisation rapide
  • Choix de proposition de solutions alternative
  • Grand choix de géométrie de connexion
  • Calcul de toutes les combinaisons de charge en une seule note de calcul

 

Nos solutions associées