LOGICIEL VISSERIE PROFIX ASSY DESIGN
Le nouveau logiciel Würth, Profix® Assy Design, est le premier logiciel de calcul de vis à bois capable de conjuguer facilité et rapidité d’utilisation.
Offrant la possibilité de dimensionner des assemblages et des renforcements complexes Profix® Assy Design respecte un niveau d’efficacité inégalé dans les bois massif résineux, les bois feuillus, les lamibois, le CLT, …
Tout cela est désormais disponible gratuitement.

Keep it Simple
En concevant Profix® Assy Design, nos ingénieurs se sont concentrés sur l’expression « keep it simple», en y associant une ergonomie simple, pour éviter de soulever des questions inutiles. Pour autant, l’utilisateur est totalement débridé et peut ainsi respecter les contraintes spécifiques de ses chantiers.
Simplicité = choix aisé des vis :

Keep it performant
Certaines applications étant plus complexes, le nouveau logiciel Würth, Profix® Assy Design repousse les limites de la performance.
Vaste choix de matériaux :
- Bois massif (résineux / feuillus)
- Bois lamellé-collé
- Lamibois
- Contreplaqué
- OSB
- Acier
- …
Pour chacun de ces matériaux il est possible de personnaliser l’essence de bois ainsi que sa classe de résistance.
Plusieurs configurations d’assemblages :
Avec Profix® Assy Design il est possible de trouver une solution pour chaque assemblage. En simple ou double cisaillement, avec des vis droites ou des vis inclinées, pour des applications de charpentes et plus généralement de structure. Qu’il faille une ou plusieurs vis, l’utilisateur peut choisir le type, le nombre, le diamètre et la longueur des vis… ou laisser le logiciel optimiser !
Plusieurs solutions de renforcement de structure :
Profix® Assy Design offre l’opportunité de dimensionner les renforcements de structures. Ainsi, il est possible d’augmenter la résistance des éléments en bois entaillés ou percés, de limiter les sections des poutres soumises à des efforts importants de compression en rigidifiant leur section ou encore éviter l’arrachement des fibres des poutres aux endroits des liaisons.
Isolation thermique par l’extérieur :

Keep it fast
Le nouveau logiciel Würth, Profix® Assy Design, vous permet de dimensionner les cas simples comme compliqués avec une rapidité déconcertante !
Rapidité = calcul instantané :

Keep it safe
Afin de respecter la législation française sur la construction, Profix® Assy Design respecter les normes en vigueur.
Sécurité = transparence des calculs :
Ainsi, les calculs réalisés avec le module Assemblages Vissés sont conformes à la norme NF EN 1995-1-1 (annexe nationale française) et les vis Würth (Vis Bois Assy) sont homologuée CE conformément à la norme NF EN 14592. De surcroit, Les Vis Bois Assy disposent d’une Evaluation Technique Européenne (ETE 11/0190).
Découvrir tous les modules
Découvrir les autres modules Profix Assy Design
Nos solutions associées