MODULE PROFIX® ASSY DESIGN : renforcement d'appui en compression

Le seul logiciel de visserie bois conforme à la NF EN 1995-1-1, qui allie performance, sécurité, rapidité et facilité

Le module Renforcement d’Appui en Compression de la suite Profix® Assy Design, permet, gratuitement, de calculer, justifier et optimiser les sections des éléments horizontaux d’une construction en bois. En utilisant des vis destinées à renforcer la fibre du bois à l’écrasement, il est ainsi possible de conserver, voire d’améliorer, la taille des poutres tout en respectant la règlementation en vigueur.

> Télécharger Profix Assy Design

facilité

Keep it Simple

La configuration du calcul à réaliser se veut intuitive, tant dans le choix des matériaux que dans la cotation des sections ou encore du type d’appui.

 

De plus, l’utilisateur a le choix entre paramétrer intégralement sont dimensionnement (choix du type de vis, de sa quantité, de son positionnement, …) ou laisser le logiciel proposer une solution. Excepté si le logiciel indique que le renforcement n’est pas nécessaire !

FR
perfomance wurth

Keep it performant

A l’instar de tous les modules de la suite logiciel Profix® Assy Design, le module Renforcement d’Appui en Compression offre la possibilité de paramétrer plusieurs types de matériaux, plusieurs configurations de renforcement

rapidité wurth

Keep it fast

Le module Renforcement d’Appui en Compression reprend les codes de la suite logiciel Profix® avec un calcul instantané et actualisé à chaque modification des hypothèses.

Rapidité = calcul instantané :

Pour cela, le logiciel oriente l’utilisateur vers la solution la plus optimale.

  • Affichage des taux de charge en direct.
  • Choix automatique de la fixation.
wurth sécurité

Keep it safe

Sécurité = transparence des calculs :

Ainsi, les calculs réalisés avec le module Isolation de Thermique par l’Extérieur sont conformes à la norme NF EN 1995-1-1 (annexe nationale française) et les vis Würth (Vis Bois Assy) sont homologuée CE conformément à la norme NF EN 14592. De surcroit, Les Vis Bois Assy disposent d’une Evaluation Technique Européenne (ETE 11/0190).

Découvrir les autres modules Profix Assy Design

 

 

Nos solutions associées

 

​ ​