MODULE PROFIX® ASSY DESIGN : RENFORCEMENT D’ENTAILLE

Le seul logiciel de visserie bois conforme à la NF EN 1995-1-1, qui allie performance, sécurité, rapidité et facilité

Le module Renforcement d’Entaille de la suite Profix® Assy Design, permet, gratuitement, de calculer, justifier et optimiser les sections des éléments horizontaux d’une construction en bois. En utilisant des vis destinées à renforcer la fibre du bois à l’arrachement, il est ainsi possible de conserver, voire d’améliorer, la taille des poutres tout en respectant la règlementation en vigueur.

facilité

Keep it Simple

La configuration du calcul à réaliser est intuitive, tant dans le choix des matériaux que dans la cotation des sections ou encore du sens d’introduction des vis.

 

De plus, l’utilisateur a le choix entre définir le type de vis souhaité (modèle, diamètre, longueur) ou laisser le logiciel proposer une solution. Excepté si le logiciel indique que le renforcement n’est pas nécessaire !

FR
perfomance wurth

Keep it performant

A l’instar de tous les modules de la suite logiciel Profix® Assy Design, le module Renforcement d’Entaille offre la possibilité de paramétrer plusieurs types de matériaux, plusieurs configurations de renforcement

rapidité wurth

Keep it fast

Le module Renforcement d’Entaille reprend les codes de la suite logiciel Profix® avec un calcul instantané et actualisé à chaque modification des hypothèses.

Rapidité = calcul instantané :

Pour cela, le logiciel oriente l’utilisateur vers la solution la plus optimale.

  • Affichage des taux de charge en direct.
  • Choix automatique de la fixation.
wurth sécurité

Keep it safe

Sécurité = transparence des calculs :

Profix Assy Design : note de calcul

Ainsi, les calculs réalisés avec le module Renforcement d’Entaille sont conformes à la norme NF EN 1995-1-1 (annexe nationale française) et les vis Würth (Vis Bois Assy) sont homologuée CE conformément à la norme NF EN 14592. De surcroit, Les Vis Bois Assy disposent d’une Evaluation Technique Européenne (ETE 11/0190).

Découvrir les autres modules Profix Assy Design

 

 

Nos solutions associées