MODULE PROFIX® ASSY DESIGN : renforcement à la traction perpendiculaire
Le seul logiciel de visserie bois conforme à la NF EN 1995-1-1, qui allie performance, sécurité, rapidité et facilité
Le module Renforcement à la Traction Perpendiculaire de la suite Profix® Assy Design, permet, gratuitement, de calculer, justifier et optimiser les sections des éléments horizontaux d’une construction en bois. Par exemple, les cas de muraillères ou de liernes sur lesquelles viennent se fixer des boitiers métalliques devant absorber des efforts de cisaillement important.
En utilisant des vis destinées à renforcer la fibre du bois à l’arrachement, il est ainsi possible de conserver, voire d’améliorer, la dimension des poutres, tout en respectant la règlementation en vigueur.

Keep it Simple
La configuration du calcul à réaliser se veut intuitive, tant dans le choix des matériaux que dans la cotation des sections, du sens d’introduction des vis ou encore de la position de celles-ci.

Keep it performant
A l’instar de tous les modules de la suite logiciel Profix® Assy Design, le module Renforcement à la Traction Perpendiculaire offre la possibilité de paramétrer plusieurs types de matériaux mais également plusieurs configurations de renforcement.

Keep it fast
Le module Renforcement à la Traction Perpendiculaire reprend les codes de la suite logiciel Profix® avec un calcul instantané et actualisé à chaque modification des hypothèses.
Rapidité = calcul instantané :

Keep it safe
Sécurité = transparence des calculs :
Ainsi, les calculs réalisés avec le module Renforcement à la Traction Perpendiculaire sont conformes à la norme NF EN 1995-1-1 (annexe nationale française) et les vis Würth (Vis Bois Assy) sont homologuée CE conformément à la norme NF EN 14592. De surcroit, Les Vis Bois Assy disposent d’une Evaluation Technique Européenne (ETE 11/0190).
Découvrir les autres modules Profix Assy Design
Nos solutions associées