PROFIX® ASSY DESIGN : ISOLATION THERMIQUE DE TOITURE PAR L’EXTERIEUR

Le seul logiciel de visserie bois conforme à la NF EN 1995-1-1, qui allie performance, sécurité, rapidité et facilité

Le module Isolation de Toiture par l’Extérieure (appelé également module Sarking) de la suite Profix® Assy Design, permet, gratuitement, de calculer, justifier et optimiser les vis nécessaires à la bonne tenue de la seconde peau de la couverture. En fonction de l’emplacement du chantier, le logiciel détermine le nombre de vis nécessaire, leur position et leur angle d’inclinaison, tout en respectant la règlementation en vigueur.

Télécharger Profix Assy Design

facilité

Keep it Simple

La configuration du calcul à réaliser se veut intuitive et visuelle, tant dans le paramétrage du bâtiment, (formes de toitures, types et classes de bois, types d’isolants) que dans le choix des efforts à prendre en compte (automatique par code postal ou manuel)

 

De plus, l’utilisateur à le choix entre définir le type de vis souhaité (modèle, diamètre, longueur) ou laisser le logiciel proposer une solution.

perfomance wurth

Keep it performant

A l’instar de tous les modules de la suite logiciel Profix® Assy Design, le module Isolation de Toiture par l’Extérieure offre une large possibilité de paramétrage. Dans ce module, la quasi intégralité des éléments est paramétrable par l’utilisateur (même vis partout, entraxe, angle de vissage

rapidité wurth

Keep it fast

Le module Isolation de Toiture par l’Extérieure reprend les codes de la suite logiciel Profix® avec un calcul instantané et actualisé à chaque modification des hypothèses.

Rapidité = calcul instantané :

Pour cela, le logiciel oriente l’utilisateur vers la solution la plus optimale.

  • Affichage des taux de charge en direct.
  • Choix automatique de la fixation.
wurth sécurité

Keep it safe

Sécurité = transparence des calculs :

Ainsi, les calculs réalisés avec le module Isolation de Toiture par l’Extérieure sont conformes à la norme NF EN 1995-1-1 (annexe nationale française) et les vis Würth (Vis Bois Assy) sont homologuée CE conformément à la norme NF EN 14592. De surcroit, Les Vis Bois Assy disposent d’une Evaluation Technique Européenne (ETE 11/0190).

Découvrir les autres modules Profix Assy Design

 

 

Nos solutions associées

 

​ ​