Module Profix Assy Design : Renforcement latéral de poutre
Le seul logiciel de visserie bois conforme à la NF EN 1995-1-1, qui allie performance, sécurité, rapidité et facilité
Le module Renforcement latéral de poutre de la suite Profix® Assy Design, permet, gratuitement, de calculer, justifier et optimiser les vis nécessaires à la reconstitution ou au renforcement d’une poutre par un ou deux côtés. Particulièrement apprécié en rénovation de bâtiments ancien, cette technique permet de conserver les éléments de structure existant sans faire l’impasse sur la résistance.

Keep it Simple
La configuration du calcul à réaliser se veut intuitive et visuelle, tant dans la configuration du système que dans le choix des matériaux.

Keep it performant
A l’instar de tous les modules de la suite logiciel Profix® Assy Design, le module Renforcement latéral de poutre offre une large possibilité de paramétrage. Il est, ainsi, possible de paramétrer entièrement la liaison comme choisir le sens de vissage et la répartition du filetage de part et d’autre de la liaison.

Keep it fast
Le module Renforcement de poutre reprend les codes de la suite logiciel Profix® avec un calcul instantané et actualisé à chaque modification des hypothèses.
Rapidité = calcul instantané :

Keep it safe
Sécurité = transparence des calculs :
Découvrir les autres modules Profix Assy Design
Nos solutions associées