Module Profix Assy Design : Renforcement aboutement de poutre
Le seul logiciel de visserie bois conforme à la NF EN 1995-1-1, qui allie performance, sécurité, rapidité et facilité
Le module Aboutement de poutre de la suite Profix® Assy Design, permet, gratuitement, de calculer, justifier et optimiser les vis nécessaires au renforcement d’une poutre par l’ajout d’un élément en bois ou en métal destiné à allonger la portée de l’existant. En utilisant des vis destinées à lier les deux éléments, il est ainsi possible de conserver la poutre existante tout en respectant la règlementation en vigueur.
Keep it Simple
La configuration du calcul à réaliser se veut intuitive et visuelle, tant dans la configuration du système que dans le choix des matériaux.
Keep it performant
A l’instar de tous les modules de la suite logiciel Profix® Assy Design, le module Aboutement de poutre offre une large possibilité de paramétrage. Il est, ainsi, possible de paramétrer le type de renforcement comme le mode de vissage.
Keep it fast
Le module Aboutement de poutre reprend les codes de la suite logiciel Profix® avec un calcul instantané et actualisé à chaque modification des hypothèses.
Rapidité = calcul instantané :
Keep it safe
Sécurité = transparence des calculs :
Ainsi, les calculs réalisés avec le module Renforcement de poutre sont conformes à la norme NF EN 1995-1-1 (annexe nationale française) et les vis Würth (Vis Bois Assy) sont homologuée CE conformément à la norme NF EN 14592. De surcroit, Les Vis Bois Assy disposent d’une Evaluation Technique Européenne (ETE 11/0190).
Découvrir les autres modules Profix Assy Design
Nos solutions associées