PROFIX® ASSY DESIGN : RENFORCEMENT DE POUTRE
Le seul logiciel de visserie bois conforme à la NF EN 1995-1-1, qui allie performance, sécurité, rapidité et facilité
Le module Renforcement de poutre de la suite Profix® Assy Design, permet, gratuitement, de calculer, justifier et optimiser les vis nécessaires à la reconstitution ou au renforcement d’une poutre par le dessus ou le dessous. Particulièrement apprécié en rénovation de bâtiments ancien, cette technique permet de conserver les éléments de structure existant sans faire l’impasse sur la résistance.
Keep it Simple
La configuration du calcul à réaliser se veut intuitive et visuelle, tant dans la configuration du système que dans le choix des matériaux.
Keep it performant
A l’instar de tous les modules de la suite logiciel Profix® Assy Design, le module Renforcement de poutre offre une large possibilité de paramétrage. Il est, ainsi, possible de paramétrer entièrement la liaison comme modéliser une poutre de renfort plus courte que la poutre principale, ou encore de choisir le sens de vissage.
Keep it fast
Le module Renforcement de poutre reprend les codes de la suite logiciel Profix® avec un calcul instantané et actualisé à chaque modification des hypothèses.
Rapidité = calcul instantané :
Keep it safe
Sécurité = transparence des calculs :
Ainsi, les calculs réalisés avec le module Renforcement de poutre sont conformes à la norme NF EN 1995-1-1 (annexe nationale française) et les vis Würth (Vis Bois Assy) sont homologuée CE conformément à la norme NF EN 14592. De surcroit, Les Vis Bois Assy disposent d’une Evaluation Technique Européenne (ETE 11/0190).
Découvrir les autres modules Profix Assy Design
Nos solutions associées