Références chantier - Résidence Althéa
Présentation
Althéa est une résidence composée de deux bâtiment R+6 et conçu en bois massif CLT. Ce procédé innovant apporte plusieurs avantages parmi lesquels la réduction de l’empreinte carbone, la minimisation des nuisances sonores pendant la construction, la rapidité de construction… avec pour conséquence l’amélioration du confort et du bien-être de ses occupants.
La résidence est située à Vélizy Villacoublay et regroupe 92 logements neufs, du studio au 4 pièces.
Althéa est située à proximité du Pont de Sèvres, de la forêt domaniale de Meudon, et jouxte un parc de plus de 2 200m²
Source : Woodeum
Notre action
![Couturage CLT Couturage CLT](../../../../../media/pictures/wuerth_profix/partenariats/16821969_res_wl2_frontpage_580.jpg)
Notre Pôle d’Ingénierie a accompagné les équipes de Bouygues Construction et de Sylva conseil pour dimensionner et optimiser les assemblages structuraux :
- les assemblages des murs CLT
- le couturage de plancher CLT
Le Pôle d’Ingénierie accompagne les entreprises dans la conception et la réalisation de bâtiments en mettant à leur disposition son logiciel de dimensionnement Profix® ainsi que ses abaques de calcul de vis bois Assy®.
Althea en détail :
Althea - Vélizy (78)
- Localisation : 7 avenue Morane Saulnier 78140 Vélizy
- Date de livraison : 3ème trimestre 2020
- surface de plancher CLT: 5750 m²
- Maître d'ouvrage : Woodeum
- Architecte : Agence Laisné Roussel
- Constructeur : Bouygues Construction
- Bureaux d'études : Sinteo, Sylva Conseil