Vis à bois ASSY PLUS VG TC pour renforcement et assemblage
VIS ASSY PLUS VG à tête cylindrique + pointe auto perceuse

Matière
- Acier trempé dur bichromaté

Empreinte AW (combine les avantages des empreintes PZ + Torx) :
- Optimisation du couple de serrage
- Rejet de l’embout proche de 0
- Excellent maintient
- Centrage facilité

Tête cylindrique
- Peu d’éclats à la surface
- Permet de noyer complètement la vis dans le bois
- Permet des assemblages discrets et esthétiques

Filetage total
- Grande résistance à l’arrachement
- Grande capacité de charge

Pointe auto perceuse
- Réduit la distance au bord nécessaire pour le vissage selon l’ATE 11/0190
- Permet un vissage de 30° à 90°
- Supprime les opérations de pré perçage
- Réduit les éclats en surface
GAIN DE TEMPS ET DE TRESORERIE
La vis ASSY PLUS VG est une vis de renforcement et de liaison permettant de se substituer aux assemblages de bois engendrant d’importants coûts, épargnant à la fois temps et trésorerie.
Basée sur le principe du béton armé, cette vis aux caractéristiques géométriques bien spécifiques, permet de réaliser du « bois armé » et de rigidifier et lier des éléments structurels. En effet le filetage total agit sur les fibres comme un liant et le renforce.
La tête cylindrique permet de noyer complètement la vis, son filetage total apporte une capacité de charge et une résistance à l’arrachement.
TEST ET PERFORMANCES DES ASSY PLUS VG AVEC TEST DE LA PRESSE :
APPLICATIONS : des possibilités d’utilisations multiples
1- Assemblage sur Chevron
L’ASSY PLUS VG apporte des avantages en terme de temps de vissage mais aussi en capacité de charge sur chevron.


2- Assemblage d’éléments de construction bois :
La tête réduite et le filetage total jouent un rôle important en réduisant les risques liés à l’arrachement, la pression et le cisaillement.
L’ASSY PLUS VG apporte des avantages en terme de temps de vissage mais aussi en capacité de charge sur chevron.


3- Assemblage mi-bois et réservation :
L’ASSY PLUS VG agissant comme armature, le filetage total viens se prendre dans les fibres et le renforce. La mise en œuvre de ces bois fragilisés par la coupe est ainsi rendue plus fiable.


4- Assemblage par superposition :
Les éléments liés sont renforcés, la rénovation des constructions anciennes se fait plus facilement et de manière plus économique.

5- Renforcement de résistance à la pression :
L’ASSY PLUS VG absorbe la charge permettant de supporter la pression des éléments de construction en liant les fibres du bois.

6- Renforcement améliorant la résistance aux efforts obliques :
La fixation des sabots peut déformer le bois et le fragiliser. Celui-ci risque ainsi des effets de cisaillement. La vis ASSY PLUS VG agit comme une armature et réduit à nouveau ce risque de fendage.

7- Assemblage des solives sur les porteuses :
L’ASSY PLUS VG apporte une alternative aux fixations traditionnelles (sabots, étriers …). Le raccordement est effectué par le vissage de vis à 45°, la fixation est plus rapide mais aussi plus efficace.
Nos solutions associées