Vis à bois de renforcement ASSY 4 PLUS FT CH

Matière :
- Acier trempé zingué
- Revêtement A3K (épaisseur de 8µm)
Nouvelle empreinte RW :
- Surface de contact améliorée entre l’embout et la tête de vis
- Excellente transmission du couple
- Meilleure stabilité, pas de jeu, positionnement précis de l’embout, pas de rejet
- Compatibilité avec les embouts TX & AW (empreinte de l’ancienne gamme de vis à bois Würth ASSY3.0).
- Moins de changement d’embout, 2 dimensions d’embout (RW30 diam 6 mm et RW40 de 8 à 10mm).
Tête cylindrique
- Peu d’éclats à la surface
- Permet de noyer complètement la vis dans le bois
- Permet des assemblages discrets et esthétiques
Filetage total
- Grande résistance à l’arrachement
- Grande capacité de charge
- Diamètres disponibles : Ø6 à Ø10 mm
- Longueurs disponibles : 80 à 800 mm
Pointe auto perceuse
- Réduit la distance au bord nécessaire pour le vissage selon l’ATE 11/0190
- Permet un vissage de 30° à 90°
- Supprime les opérations de pré perçage
- Réduit les éclats en surface
GAIN DE TEMPS ET DE TRESORERIE
La vis ASSY 4 Plus FT CH est une vis de renforcement et de liaison permettant de se substituer aux assemblages de bois engendrant d’important coûts, épargnant à la fois temps et trésorerie.
Basée sur le principe du béton armé, cette vis aux caractéristiques géométriques bien spécifiques, permet de réaliser du « bois armé » et de rigidifier et lier des éléments structurels. En effet le filetage total agit sur les fibres comme un liant et le renforce.

La tête cylindrique permet de noyer complètement la vis, son filetage total apporte une capacité de charge et une résistance à l’arrachement.
TEST ET PERFORMANCES DES ASSY 4 Plus FT CH AVEC TEST DE LA PRESSE :
APPLICATIONS : des possibilités d’utilisations multiples


2- Assemblage d’éléments de construction bois :
La tête réduite et le filetage total jouent un rôle important en réduisant les risques liés à l’arrachement, la pression et le cisaillement.
L’ASSY 4 Plus FT CH apporte des avantages en terme de temps de vissage mais aussi en capacité de charge sur chevron.




4- Renforcement par superposition :
Les éléments liés sont renforcés, la rénovation des constructions anciennes se fait plus facilement et de manière plus économique.



7- Assemblage des solives sur les porteuses :
L’ASSY 4 Plus FT CH apporte une alternative aux fixations traditionnelles (sabots, étriers …). Le raccordement est effectué par le vissage de vis à 45°, la fixation est plus rapide mais aussi plus efficace.

